曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2GS32

薄形シリンダ CDQ2GS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS32 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53064112CDQ2GS32-100DCMZ-M9NL100
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064121CDQ2GS32-100DCZ-A73ZS100
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064137CDQ2GS32-10DCMZ10
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064146CDQ2GS32-10DCZ-M9BV10
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064155CDQ2GS32-10DCZ-M9BVZS10
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064164CDQ2GS32-10DCZ-M9N10
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064173CDQ2GS32-15DCMZ-A93L15
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064182CDQ2GS32-15DCMZ-A93V15
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064191CDQ2GS32-15DCMZ-A93VZ15
17,490
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064207CDQ2GS32-15DCMZ-M9BVZ15
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064216CDQ2GS32-25DCMZ-M9BWL25
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064225CDQ2GS32-30DCZ-M9N30
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53064234CDQ2GS32-50DCMZ50
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53064243CDQ2GS32-50DCMZ-M9BL50
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53064252CDQ2GS32-50DCMZ-M9BW350
23,210
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53064261CDQ2GS32-50DCMZ-M9BWL50
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53064277CDQ2GS32-50DCMZ-XC650
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064286CDQ2GS32-50DCZ-M9BL50
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53064295CDQ2GS32-75DCZ-A9375
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064304CDQ2GS32-75DCZ-M9BVL75
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする