曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2GS50

薄形シリンダ CDQ2GS50 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS50 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS50 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS50 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS50 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS50 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS50 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS50 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53064322CDQ2GS50-100DCMZ-A9350100
23,430
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064331CDQ2GS50-100DCZ-M9BW50100
25,740
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064347CDQ2GS50-100DCZ-M9BWL50100
26,400
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064356CDQ2GS50-25DCMZ-M9NS5025
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064365CDQ2GS50-25DCZ-M9NS5025
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064374CDQ2GS50-30DCMZ-A935030
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064383CDQ2GS50-30DCZ5030
16,170
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064392CDQ2GS50-30DCZ-A735030
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064401CDQ2GS50-30DCZ-F7BAZ5030
27,500
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064417CDQ2GS50-50DCZ5050
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする