曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2GS80

薄形シリンダ CDQ2GS80 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS80 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS80 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS80 - SMC薄形シリンダ CDQ2GS80 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)80内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53064471CDQ2GS80-100DCMZ801001:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
35,260
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064487CDQ2GS80-100DCZ801001:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
34,210
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064496CDQ2GS80-100DCZ-XC6801001:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
38,940
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064505CDQ2GS80-40DCZ80401:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
30,640
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53064514CDQ2GS80-40DCZ-M9BLS80401:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
33,770
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする