曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2KA40F

薄形シリンダ CDQ2KA40F - SMC薄形シリンダ CDQ2KA40F - SMC薄形シリンダ CDQ2KA40F - SMC薄形シリンダ CDQ2KA40F - SMC薄形シリンダ CDQ2KA40F - SMC薄形シリンダ CDQ2KA40F - SMC薄形シリンダ CDQ2KA40F - SMC薄形シリンダ CDQ2KA40F - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53066002CDQ2KA40F-100DMZ-M9B100
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066011CDQ2KA40F-100DMZ-M9BL100
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066027CDQ2KA40F-10DMZ-F7BV10
20,020
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066036CDQ2KA40F-25DMZ-M9BL25
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066045CDQ2KA40F-25DZ-M9NV25
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066054CDQ2KA40F-25DZ-M9NVL25
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066063CDQ2KA40F-25DZ-M9NVZ25
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066072CDQ2KA40F-45DMZ-M9BL45
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066081CDQ2KA40F-50DMZ-M9BWL50
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066097CDQ2KA40F-50DZ50
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066106CDQ2KA40F-85DMZ85
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする