薄形シリンダ CDQ2KA50

薄形シリンダ CDQ2KA50 - SMC薄形シリンダ CDQ2KA50 - SMC薄形シリンダ CDQ2KA50 - SMC薄形シリンダ CDQ2KA50 - SMC薄形シリンダ CDQ2KA50 - SMC薄形シリンダ CDQ2KA50 - SMC薄形シリンダ CDQ2KA50 - SMC薄形シリンダ CDQ2KA50 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53066142CDQ2KA50-100DMZ-BQ100
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53066151CDQ2KA50-100DMZ-M9B100
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53066167CDQ2KA50-100DMZ-M9BV100
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53066176CDQ2KA50-100DMZ-M9NL100
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53066185CDQ2KA50-100DMZ-M9NW100
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53066194CDQ2KA50-100DMZ-P5DWL100
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53066203CDQ2KA50-100DMZ-X1876100
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066212CDQ2KA50-100DZ-A73LS100
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53066221CDQ2KA50-100DZ-F79F100
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53066237CDQ2KA50-100DZ-M9BVL100
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53066246CDQ2KA50-100DZ-M9BWL100
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53066255CDQ2KA50-100DZ-M9NVL100
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53066264CDQ2KA50-10DFZ-M9BV10
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066273CDQ2KA50-10DMZ10
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066282CDQ2KA50-10DZ-A93VL10
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066291CDQ2KA50-15DMZ-M9BVLS15
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53066307CDQ2KA50-15DMZ-M9BW15
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53066316CDQ2KA50-15DMZ-M9BWV15
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53066325CDQ2KA50-15DZ-A9315
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066334CDQ2KA50-15DZ-M9B15
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066343CDQ2KA50-20DFZ20
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066352CDQ2KA50-20DFZ-M9BW20
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066361CDQ2KA50-20DMZ-M9BAL20
23,270
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066377CDQ2KA50-20DMZ-M9BW20
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066386CDQ2KA50-20DZ-XC820
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066395CDQ2KA50-25DMZ-M9NVL25
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066404CDQ2KA50-25DMZ-M9NWV25
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066413CDQ2KA50-25DZ-A93L25
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066422CDQ2KA50-25DZ-M9BL25
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066431CDQ2KA50-30DFZ-A9630
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066447CDQ2KA50-30DMZ-A73L30
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066456CDQ2KA50-30DMZ-M9B30
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066465CDQ2KA50-30DMZ-M9BWL30
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066474CDQ2KA50-30DMZ-M9NS30
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066483CDQ2KA50-30DZ-A73L30
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53066492CDQ2KA50-30DZ-M9B30
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53066501CDQ2KA50-30DZ-M9BALS30
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53066517CDQ2KA50-30DZ-M9BWL30
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53066526CDQ2KA50-30DZ-M9N30
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53066535CDQ2KA50-30DZ-M9PAVZ30
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53066544CDQ2KA50-35DZ35
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066553CDQ2KA50-35DZ-A9335
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066562CDQ2KA50-40DFZ40
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066571CDQ2KA50-40DMZ40
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066587CDQ2KA50-40DMZ-M9BAL40
24,370
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066596CDQ2KA50-40DMZ-M9BALS40
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066605CDQ2KA50-40DMZ-M9BL-XC840
33,060
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066614CDQ2KA50-40DMZ-M9BWL40
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066623CDQ2KA50-40DMZ-M9BWS40
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53066632CDQ2KA50-40DMZ-M9BWV40
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする