曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2KB12

薄形シリンダ CDQ2KB12 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB12 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB12 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB12 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB12 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB12 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB12 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB12 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53067761CDQ2KB12-10DCMZ-A93LS10
8,140
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067777CDQ2KB12-10DCMZ-BQ10
6,330
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067786CDQ2KB12-10DCMZ-F7BVL10
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067795CDQ2KB12-10DCZ-A9310
9,240
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067804CDQ2KB12-10DCZ-A93L10
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067813CDQ2KB12-10DCZ-BQ10
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067822CDQ2KB12-10DCZ-M9BWVS10
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067831CDQ2KB12-10DCZ-M9NVLS10
9,410
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067847CDQ2KB12-10DFCMZ-A73L10
11,060
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53067856CDQ2KB12-12DCMZ12
6,930
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
53067865CDQ2KB12-12DCMZ-M9BVL12
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53067874CDQ2KB12-12DCZ-M9BVL12
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53067883CDQ2KB12-15DCMZ-A73CL15
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067892CDQ2KB12-15DCMZ-BQ15
7,150
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067901CDQ2KB12-15DCMZ-M9BLS15
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067917CDQ2KB12-15DCMZ-M9BWL15
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067926CDQ2KB12-15DCMZ-M9NS15
9,850
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067935CDQ2KB12-15DCMZ-M9NV15
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067944CDQ2KB12-15DCZ-A96V15
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067953CDQ2KB12-15DCZ-M9BA15
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067962CDQ2KB12-15DCZ-M9BAL15
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067971CDQ2KB12-15DCZ-M9BAS15
10,560
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067987CDQ2KB12-15DCZ-M9BWL15
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53067996CDQ2KB12-15DCZ-M9BWVM15
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068005CDQ2KB12-15DCZ-M9BWVZ15
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068014CDQ2KB12-15DCZ-M9N15
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068023CDQ2KB12-15DFCMZ-M9B15
12,540
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53068032CDQ2KB12-15DFCMZ-M9BWL15
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53068041CDQ2KB12-16DCZ16
7,430
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
53068057CDQ2KB12-20DCMZ-A93L20
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068066CDQ2KB12-20DCMZ-BQ20
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068075CDQ2KB12-20DCMZ-F7PWL20
16,720
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068084CDQ2KB12-20DCMZ-M9BAVL20
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068093CDQ2KB12-20DCMZ-M9BVM20
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068102CDQ2KB12-20DCMZ-M9BVMS20
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068111CDQ2KB12-20DCMZ-M9BW20
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068127CDQ2KB12-20DCMZ-M9BWL20
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068136CDQ2KB12-20DCZ-A93LS20
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068145CDQ2KB12-20DCZ-BQ20
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068154CDQ2KB12-20DCZ-J79L20
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068163CDQ2KB12-20DCZ-M9BL20
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068172CDQ2KB12-20DCZ-M9BWVL20
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068181CDQ2KB12-20DCZ-M9NW20
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068197CDQ2KB12-20DCZ-M9NWVL20
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068206CDQ2KB12-20DCZ-M9PL20
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53068215CDQ2KB12-20DFCMZ20
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
53068224CDQ2KB12-20DFCMZ-M9BAL20
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53068233CDQ2KB12-20DFCZ20
7,430
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
53068242CDQ2KB12-20DFCZ-M9BL20
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53068251CDQ2KB12-25DCMZ-A93S25
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする