曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2KB25

薄形シリンダ CDQ2KB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2KB25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53072397CDQ2KB25-10+20DZ-F7BAZ-XC102010
32,180
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53072406CDQ2KB25-10+20DZ-M9BAZ-XC102010
29,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53072415CDQ2KB25-10DMZ-A73C--
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072424CDQ2KB25-10DMZ-A93L--
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072433CDQ2KB25-10DMZ-A93VS--
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072442CDQ2KB25-10DMZ-BQ--
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072451CDQ2KB25-10DMZ-M9BV--
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072467CDQ2KB25-10DMZ-M9BVM--
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072476CDQ2KB25-10DMZ-M9BVS--
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072485CDQ2KB25-10DMZ-M9BWVS--
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072494CDQ2KB25-10DZ-A90--
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072503CDQ2KB25-10DZ-A93L--
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072512CDQ2KB25-10DZ-A93ZS--
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072521CDQ2KB25-10DZ-BQ--
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072537CDQ2KB25-10DZ-F7BAVLS-XC8--
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53072546CDQ2KB25-10DZ-F7NV--
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072555CDQ2KB25-10DZ-M9BVM--
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072564CDQ2KB25-10DZ-M9BVZ--
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072573CDQ2KB25-10DZ-M9BWVS--
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072582CDQ2KB25-15DFZ-A73--
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53072591CDQ2KB25-15DFZ-A93L--
12,380
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53072607CDQ2KB25-15DFZ-F7BWVLS--
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53072616CDQ2KB25-15DMZ-A93--
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072625CDQ2KB25-15DMZ-BQ--
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072634CDQ2KB25-15DMZ-F7BAVLS--
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072643CDQ2KB25-15DMZ-F7BV--
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072652CDQ2KB25-15DMZ-J79--
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072661CDQ2KB25-15DMZ-M9BAVZ--
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072677CDQ2KB25-15DMZ-M9BWL--
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072686CDQ2KB25-15DMZ-M9BWVL--
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072695CDQ2KB25-15DMZ-M9NV-XC8--
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53072704CDQ2KB25-15DMZ-XC8--
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53072713CDQ2KB25-15DZ-A73CL--
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072722CDQ2KB25-15DZ-A93Z--
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072731CDQ2KB25-15DZ-BQ--
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072747CDQ2KB25-15DZ-F79Z--
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072756CDQ2KB25-15DZ-M9BA--
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072765CDQ2KB25-15DZ-M9BAL--
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072774CDQ2KB25-15DZ-M9BASDPC--
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072783CDQ2KB25-15DZ-M9BAV--
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072792CDQ2KB25-15DZ-M9BVZ--
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072801CDQ2KB25-15DZ-M9BWL--
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072817CDQ2KB25-15DZ-M9BWM--
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072826CDQ2KB25-15DZ-M9BWV--
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072835CDQ2KB25-17+8DMZ-M9BWL-XC11817
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53072853CDQ2KB25-20DFMZ-J79--
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53072862CDQ2KB25-20DFZ-M9BZ--
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53072871CDQ2KB25-20DMZ-A73H--
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072887CDQ2KB25-20DMZ-A79W--
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53072896CDQ2KB25-20DMZ-A93L--
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする