曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2KB32F

薄形シリンダ CDQ2KB32F - SMC薄形シリンダ CDQ2KB32F - SMC薄形シリンダ CDQ2KB32F - SMC薄形シリンダ CDQ2KB32F - SMC薄形シリンダ CDQ2KB32F - SMC薄形シリンダ CDQ2KB32F - SMC薄形シリンダ CDQ2KB32F - SMC薄形シリンダ CDQ2KB32F - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全22種類を絞り込む
ストローク(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53079135CDQ2KB32F-100DZ100
16,060
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079144CDQ2KB32F-100DZ-J79W100
24,420
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079153CDQ2KB32F-10DMZ-F7BV10
18,760
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079162CDQ2KB32F-10DZ10
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079171CDQ2KB32F-15DMZ-M9BWZ15
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079187CDQ2KB32F-15DZ-A9315
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079196CDQ2KB32F-20DZ-M9BAL20
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079205CDQ2KB32F-25DMZ25
12,820
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079214CDQ2KB32F-30DFZ30
12,540
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079223CDQ2KB32F-30DMZ30
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079232CDQ2KB32F-30DZ-M9B30
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079241CDQ2KB32F-35DFMZ35
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079257CDQ2KB32F-35DFMZ-J79W335
25,740
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079266CDQ2KB32F-40DZ40
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079275CDQ2KB32F-40DZ-A7340
17,380
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079284CDQ2KB32F-50DFMZ-A7350
18,700
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079293CDQ2KB32F-50DMZ-M9B50
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079302CDQ2KB32F-5DMZ5
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079311CDQ2KB32F-5DZ-M9BVL5
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079327CDQ2KB32F-72DZ72
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079336CDQ2KB32F-75DMZ75
15,350
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53079345CDQ2KB32F-75DMZ-M9BW75
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする