曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2KF40

薄形シリンダ CDQ2KF40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KF40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KF40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KF40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KF40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KF40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KF40 - SMC薄形シリンダ CDQ2KF40 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53087316CDQ2KF40-100DMZ-P5DWL100
32,780
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087325CDQ2KF40-100DZ-M9BW100
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087334CDQ2KF40-10DZ10
13,370
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087343CDQ2KF40-10DZ-A93L10
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087352CDQ2KF40-15DZ15
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087361CDQ2KF40-15DZ-A73H15
17,820
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087377CDQ2KF40-20DZ20
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087386CDQ2KF40-20DZ-A93V20
17,770
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087395CDQ2KF40-20DZ-M9B20
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087404CDQ2KF40-20DZ-M9BASDPC20
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087413CDQ2KF40-20DZ-M9BWSDPC20
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087422CDQ2KF40-25DMZ25
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087431CDQ2KF40-25DZ-A7325
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087447CDQ2KF40-25DZ-A9325
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087456CDQ2KF40-25DZ-M9BW25
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087465CDQ2KF40-30DZ-A7330
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087474CDQ2KF40-30DZ-J79WZ30
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087483CDQ2KF40-30DZ-M9BW30
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087492CDQ2KF40-30DZ-M9BWZ30
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087501CDQ2KF40-35DMZ-A93Z35
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087517CDQ2KF40-40DMZ40
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087526CDQ2KF40-40DMZ-M9B40
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087535CDQ2KF40-40DZ-A73L40
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087544CDQ2KF40-40DZ-A90VL40
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087553CDQ2KF40-50DMZ-A73L50
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087562CDQ2KF40-50DZ-A93L50
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087571CDQ2KF40-50DZ-M9BW50
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087587CDQ2KF40-50DZ-M9BWVL50
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087596CDQ2KF40-5DMZ-A93VS5
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087605CDQ2KF40-60DZ-XB1060
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087614CDQ2KF40-75DMZ-M9BWL75
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087623CDQ2KF40-75DZ-A73S75
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087632CDQ2KF40-75DZ-M9BL75
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087641CDQ2KF40-75DZ-M9BW75
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087657CDQ2KF40-75DZ-M9BWL75
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087666CDQ2KF40TN-65DMZ-J79WL-XB1065
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53087675CDQ2KF40TN-65DMZ-M9BWL-XB1065
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする