曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2KWF63

薄形シリンダ CDQ2KWF63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWF63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWF63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWF63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWF63 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWF63 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53095646CDQ2KWF63-100DZ-M9BS100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
36,850
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095655CDQ2KWF63-15DZ15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
27,010
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095664CDQ2KWF63-25DZ-M9BL25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
34,050
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095673CDQ2KWF63-35DMZ-M9BW35(M) ロッド先端おねじ
35,590
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095682CDQ2KWF63-35DMZ-M9BWL35(M) ロッド先端おねじ
36,250
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095691CDQ2KWF63-75DZ-M9B75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
37,950
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする