曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2L100

薄形シリンダ CDQ2L100 - SMC薄形シリンダ CDQ2L100 - SMC薄形シリンダ CDQ2L100 - SMC薄形シリンダ CDQ2L100 - SMC薄形シリンダ CDQ2L100 - SMC薄形シリンダ CDQ2L100 - SMC薄形シリンダ CDQ2L100 - SMC薄形シリンダ CDQ2L100 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全318種類を絞り込む
ストローク(mm)
318種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53095901CDQ2L100-100DCMZ-J79S100
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53095917CDQ2L100-100DCMZ-M9B100
49,720
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53095926CDQ2L100-100DCMZ-M9BAVL100
53,240
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53095935CDQ2L100-100DCMZ-M9BL100
50,380
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53095944CDQ2L100-100DCMZ-M9BW100
50,270
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53095953CDQ2L100-100DCMZ-M9BWVL100
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53095962CDQ2L100-100DCZ-M9BAL100
51,040
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095971CDQ2L100-100DCZ-M9BAVL100
51,700
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095987CDQ2L100-100DCZ-M9BL100
48,840
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53095996CDQ2L100-100DCZ-M9BVL100
49,720
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53096005CDQ2L100-100DCZ-M9BWVL100
50,050
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53096014CDQ2L100-100DMZ-A73L100
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096023CDQ2L100-100DMZ-M9BAL100
49,830
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096032CDQ2L100-100DMZ-M9BAVL100
50,490
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096041CDQ2L100-100DMZ-M9BL100
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096057CDQ2L100-100DMZ-M9BLS100
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096066CDQ2L100-100DMZ-M9BVL100
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096075CDQ2L100-100DMZ-M9BW3100
50,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096084CDQ2L100-100DMZ-M9BWL100
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096093CDQ2L100-100DMZ-M9BWVL100
48,840
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096102CDQ2L100-100DMZ-M9BWZ100
48,840
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096111CDQ2L100-100DZ-A93100
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096127CDQ2L100-100DZ-A93L100
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096136CDQ2L100-100DZ-M9BAL100
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096145CDQ2L100-100DZ-M9BASDPC100
52,030
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096154CDQ2L100-100DZ-M9BAVL100
48,950
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096163CDQ2L100-100DZ-M9BL100
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096172CDQ2L100-100DZ-M9BVL100
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096181CDQ2L100-100DZ-M9BW100
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096197CDQ2L100-100DZ-M9BWL100
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096206CDQ2L100-100DZ-M9NAV100
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096215CDQ2L100-10DCMZ10
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53096224CDQ2L100-10DCMZ-M9BVL10
41,090
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53096233CDQ2L100-10DCZ10
32,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53096242CDQ2L100-10DCZ-M9BV10
38,890
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53096251CDQ2L100-10DCZ-M9BVL10
39,550
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53096267CDQ2L100-10DMZ-M9BVL10
38,340
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53096276CDQ2L100-10DZ-M9BVL10
36,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53096285CDQ2L100-11DCZ-M9BV11
39,770
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53096294CDQ2L100-125DCMZ-A73125
48,840
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096303CDQ2L100-125DCMZ-A93125
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096312CDQ2L100-125DCMZ-M9BAL125
53,020
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096321CDQ2L100-125DCMZ-M9BW125
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096337CDQ2L100-125DCZ-M9BL125
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096346CDQ2L100-125DCZ-M9BW125
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096355CDQ2L100-125DCZ-M9NWL125
49,830
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096364CDQ2L100-125DCZ-M9P125
48,840
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096373CDQ2L100-150DCMZ-A93150
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096382CDQ2L100-150DCMZ-M9B150
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53096391CDQ2L100-150DCMZ-M9BVL150
52,090
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする