薄形シリンダ CDQ2L16

薄形シリンダ CDQ2L16 - SMC薄形シリンダ CDQ2L16 - SMC薄形シリンダ CDQ2L16 - SMC薄形シリンダ CDQ2L16 - SMC薄形シリンダ CDQ2L16 - SMC薄形シリンダ CDQ2L16 - SMC薄形シリンダ CDQ2L16 - SMC薄形シリンダ CDQ2L16 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
204件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53100555CDQ2L16-10DCMZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
10,670
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100564CDQ2L16-10DCMZ-M9BVLS-複動片ロッド10
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100573CDQ2L16-10DCMZ-M9BWVS-複動片ロッド10
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100582CDQ2L16-10DCMZ-M9NVL-複動片ロッド10
13,260
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100591CDQ2L16-10DCZ-A73-複動片ロッド10
10,120
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100607CDQ2L16-10DCZ-F7BWVS-複動片ロッド10
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100616CDQ2L16-10DCZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
10,400
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100625CDQ2L16-10DCZ-M9BV-複動片ロッド10
12,320
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100634CDQ2L16-10DCZ-M9BVLS-複動片ロッド10
9,410
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100643CDQ2L16-10DCZ-M9BWVS-複動片ロッド10
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100652CDQ2L16-10DCZ-M9NVL-複動片ロッド10
12,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100661CDQ2L16-10DMZ-BQ-複動片ロッド10
5,450
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53100677CDQ2L16-10DMZ-F7BVL-複動片ロッド10
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53100686CDQ2L16-10DMZ-F7BVLS-複動片ロッド10
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53100695CDQ2L16-10DMZ-M9BAVLS-複動片ロッド10
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53100704CDQ2L16-10DMZ-M9BVL-複動片ロッド10
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53100713CDQ2L16-10DMZ-M9BVLS-複動片ロッド10
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53100722CDQ2L16-10DMZ-M9BWVLS-複動片ロッド10
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
53100731CDQ2L16-10DMZ-M9BWVS-複動片ロッド10
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53100747CDQ2L16-10DMZ-M9NVL-複動片ロッド10
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53100756CDQ2L16-10DZ-A73LS-複動片ロッド10
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
53100765CDQ2L16-10DZ-A93L-複動片ロッド10
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
53100774CDQ2L16-10DZ-M9BAVS-複動片ロッド10
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
53100783CDQ2L16-10DZ-M9BVLS-複動片ロッド10
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
53100792CDQ2L16-10DZ-M9BWVS-複動片ロッド10
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53100801CDQ2L16-10DZ-M9NVL-複動片ロッド10
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53100817CDQ2L16-10SMZ-A93V標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
9,300
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100826CDQ2L16-10SZ-A90標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100835CDQ2L16-10SZ-A90L標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100844CDQ2L16-10SZ-A93L標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100853CDQ2L16-10SZ-A93LS標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
6,990
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100862CDQ2L16-10SZ-A96L標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
9,240
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100871CDQ2L16-10SZ-M9BVLS標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100887CDQ2L16-10TMZ-(T) 単動 : 引込み10
5,230
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100896CDQ2L16-10TZ-A73-単動引込み形10
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100905CDQ2L16-10TZ-A93-(T) 単動 : 引込み10
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100914CDQ2L16-10TZ-A93L-(T) 単動 : 引込み10
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100923CDQ2L16-10TZ-M9BVL-(T) 単動 : 引込み10
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100932CDQ2L16-15DCMZ-A73S-複動片ロッド15
8,750
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100941CDQ2L16-15DCMZ-A93L-複動片ロッド15
10,670
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100957CDQ2L16-15DCMZ-BQ-複動片ロッド15
6,820
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100966CDQ2L16-15DCMZ-J79L-複動片ロッド15
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100975CDQ2L16-15DCMZ-M9BAL-複動片ロッド15
15,070
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100984CDQ2L16-15DCMZ-M9BAVL-複動片ロッド15
15,730
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53100993CDQ2L16-15DCMZ-M9BL-複動片ロッド15
12,870
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53101002CDQ2L16-15DCMZ-M9BW-複動片ロッド15
12,760
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53101011CDQ2L16-15DCMZ-M9NWVL-複動片ロッド15
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53101027CDQ2L16-15DCZ-複動片ロッド15
6,330
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
53101036CDQ2L16-15DCZ-F7BAVL-XC6-複動片ロッド15
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53101045CDQ2L16-15DCZ-M9BA-複動片ロッド15
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする