薄形シリンダ CDQ2L32-2

薄形シリンダ CDQ2L32-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-2 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-2 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111475CDQ2L32-200DCMZ-M9BAL200
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111484CDQ2L32-200DCMZ-M9BVZ200
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111493CDQ2L32-200DCMZ-M9BWVSDPC200
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111502CDQ2L32-200DCMZ-M9NV200
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111511CDQ2L32-200DCZ-A93LS200
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111527CDQ2L32-200DCZ-A93S200
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111536CDQ2L32-200DCZ-M9BALS200
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111545CDQ2L32-200DCZ-M9BAS200
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111554CDQ2L32-200DCZ-M9BASDPC200
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111563CDQ2L32-200DCZ-M9BAV200
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111572CDQ2L32-200DCZ-M9BAZ200
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111581CDQ2L32-200DCZ-M9BV200
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111597CDQ2L32-200DCZ-M9BWV200
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111606CDQ2L32-200DCZ-M9BWZ200
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111615CDQ2L32-200DCZ-M9N200
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111624CDQ2L32-200DCZ-M9NV200
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111651CDQ2L32-205DCZ-A93L205
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53111667CDQ2L32-20DCMZ-A7320
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111676CDQ2L32-20DCMZ-M9BAL20
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111685CDQ2L32-20DCMZ-M9BAVL20
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111694CDQ2L32-20DCMZ-M9BVL20
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111703CDQ2L32-20DCMZ-M9BW20
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111712CDQ2L32-20DCMZ-M9NWS20
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111721CDQ2L32-20DCMZ-M9NWSDPC20
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111737CDQ2L32-20DCZ-M9B20
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111746CDQ2L32-20DCZ-M9BAVL20
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111755CDQ2L32-20DCZ-M9BL20
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111764CDQ2L32-20DCZ-M9BW20
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111773CDQ2L32-20DCZ-M9BWSAPC20
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111782CDQ2L32-20DCZ-M9BWSDPC20
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111791CDQ2L32-20DCZ-M9BWZ20
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111807CDQ2L32-20DCZ-M9NZ20
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111816CDQ2L32-20DMZ-A73C20
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111825CDQ2L32-20DMZ-A73CL20
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111834CDQ2L32-20DMZ-M9BASDPC20
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111843CDQ2L32-20DMZ-M9BAVL20
20,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111852CDQ2L32-20DMZ-M9BV20
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111861CDQ2L32-20DMZ-M9BVL20
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111877CDQ2L32-20DMZ-M9NL20
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111886CDQ2L32-20DMZ-M9NWL20
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111895CDQ2L32-20DZ-A72HL20
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111904CDQ2L32-20DZ-A73CL20
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111913CDQ2L32-20DZ-A73S20
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111922CDQ2L32-20DZ-A93LS20
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111931CDQ2L32-20DZ-F7BV20
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111947CDQ2L32-20DZ-J79C20
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111956CDQ2L32-20DZ-J79S20
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111965CDQ2L32-20DZ-M9BALS20
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111974CDQ2L32-20DZ-M9BAV20
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53111983CDQ2L32-20DZ-M9BAVL20
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする