曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2L32-4

薄形シリンダ CDQ2L32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53113891CDQ2L32-40DCMZ-A9340
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113907CDQ2L32-40DCMZ-BQ40
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113916CDQ2L32-40DCMZ-M9B40
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113925CDQ2L32-40DCMZ-M9BAL40
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113934CDQ2L32-40DCMZ-M9BAVL40
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113943CDQ2L32-40DCMZ-M9BVL40
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113952CDQ2L32-40DCMZ-M9BWSDPC40
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113961CDQ2L32-40DCMZ-M9BZ40
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113977CDQ2L32-40DCMZ-M9BZS40
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113986CDQ2L32-40DCMZ-M9NL40
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53113995CDQ2L32-40DCZ-A73LS40
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114004CDQ2L32-40DCZ-A90V40
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114013CDQ2L32-40DCZ-A90V-X27140
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53114022CDQ2L32-40DCZ-A90V-XC3540
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53114031CDQ2L32-40DCZ-A93S40
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114047CDQ2L32-40DCZ-J79LS-XC640
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53114056CDQ2L32-40DCZ-M9BAVL40
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114065CDQ2L32-40DCZ-M9BLS40
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114074CDQ2L32-40DCZ-M9BLS-XC640
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53114083CDQ2L32-40DCZ-M9BVL40
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114092CDQ2L32-40DCZ-M9BW40
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114101CDQ2L32-40DCZ-M9BZS40
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114117CDQ2L32-40DCZ-X27140
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53114126CDQ2L32-40DMZ-A9340
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114135CDQ2L32-40DMZ-F7BWVZ40
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114144CDQ2L32-40DMZ-J79L40
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114153CDQ2L32-40DMZ-M9BASDPC40
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114162CDQ2L32-40DMZ-M9BWM40
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114171CDQ2L32-40DMZ-M9BWS40
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114187CDQ2L32-40DMZ-M9BWVL40
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114196CDQ2L32-40DMZ-M9BWVZ40
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114205CDQ2L32-40DMZ-M9NVLS40
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114214CDQ2L32-40DMZ-M9NWV40
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114223CDQ2L32-40DMZ-M9NWZ40
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114241CDQ2L32-40DZ-A93Z40
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114257CDQ2L32-40DZ-F79W40
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114266CDQ2L32-40DZ-M9BASDPC40
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114275CDQ2L32-40DZ-M9BAVL40
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114284CDQ2L32-40DZ-M9BS40
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114293CDQ2L32-40DZ-M9BVM40
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114302CDQ2L32-40DZ-M9BVZ40
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114311CDQ2L32-40DZ-M9BWLS40
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114327CDQ2L32-40DZ-M9BWLS-XC3540
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53114336CDQ2L32-40DZ-M9BWV40
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114345CDQ2L32-40DZ-M9BWZ40
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114354CDQ2L32-40DZ-M9BWZS-X27140
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53114363CDQ2L32-40DZ-M9BWZS-XC3540
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53114372CDQ2L32-40DZ-M9N40
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114381CDQ2L32-40DZ-M9NW40
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114424CDQ2L32-40DZ-XC3540
13,260
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする