薄形シリンダ CDQ2L32-5

薄形シリンダ CDQ2L32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53114652CDQ2L32-50DCMZ-A90L-複動片ロッド50
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114661CDQ2L32-50DCMZ-A93-複動片ロッド50
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114677CDQ2L32-50DCMZ-M9BAVL-複動片ロッド50
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114686CDQ2L32-50DCMZ-M9BVL-複動片ロッド50
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114695CDQ2L32-50DCMZ-M9BW-複動片ロッド50
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114704CDQ2L32-50DCMZ-M9NWL-複動片ロッド50
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114713CDQ2L32-50DCMZ-M9NWV-複動片ロッド50
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114722CDQ2L32-50DCZ-A80-複動片ロッド50
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114731CDQ2L32-50DCZ-A93LS-複動片ロッド50
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114747CDQ2L32-50DCZ-BQ-複動片ロッド50
13,970
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53114756CDQ2L32-50DCZ-F79WL-複動片ロッド50
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114765CDQ2L32-50DCZ-M9BA-複動片ロッド50
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114774CDQ2L32-50DCZ-M9BASBPC-複動片ロッド50
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114783CDQ2L32-50DCZ-M9BAVL-複動片ロッド50
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114792CDQ2L32-50DCZ-M9BAVZ-複動片ロッド50
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114801CDQ2L32-50DCZ-M9BAVZ-X271-複動片ロッド50
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53114817CDQ2L32-50DCZ-M9BSDPC-複動片ロッド50
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114826CDQ2L32-50DCZ-M9BVS-複動片ロッド50
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114835CDQ2L32-50DCZ-M9BW-複動片ロッド50
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114844CDQ2L32-50DCZ-M9BWL-XC35-複動片ロッド50
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53114853CDQ2L32-50DCZ-M9BZ-複動片ロッド50
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114862CDQ2L32-50DCZ-M9N-複動片ロッド50
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114871CDQ2L32-50DCZ-M9NVL-複動片ロッド50
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114887CDQ2L32-50DMZ-A80-複動片ロッド50
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114896CDQ2L32-50DMZ-A93Z-複動片ロッド50
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114905CDQ2L32-50DMZ-A96-複動片ロッド50
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114914CDQ2L32-50DMZ-BQ-複動片ロッド50
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114923CDQ2L32-50DMZ-F7BAL-XC6-複動片ロッド50
25,800
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53114932CDQ2L32-50DMZ-F7BWVZ-複動片ロッド50
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114941CDQ2L32-50DMZ-M9BALS-複動片ロッド50
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114957CDQ2L32-50DMZ-M9BAL-XC6-複動片ロッド50
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53114966CDQ2L32-50DMZ-M9BASDPC-複動片ロッド50
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114975CDQ2L32-50DMZ-M9BAVL-複動片ロッド50
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114984CDQ2L32-50DMZ-M9BWVL-複動片ロッド50
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53114993CDQ2L32-50DMZ-M9BWZ-複動片ロッド50
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115002CDQ2L32-50DMZ-M9BZ-複動片ロッド50
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115011CDQ2L32-50DMZ-M9NS-複動片ロッド50
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115027CDQ2L32-50DMZ-M9NW-複動片ロッド50
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115036CDQ2L32-50DMZ-M9NWL-複動片ロッド50
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115045CDQ2L32-50DMZ-M9NWV-XB13-複動片ロッド50
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53115054CDQ2L32-50DZ-A72H-複動片ロッド50
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115063CDQ2L32-50DZ-A72S-複動片ロッド50
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115072CDQ2L32-50DZ-A73L-XC6-複動片ロッド50
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53115081CDQ2L32-50DZ-A93L3-複動片ロッド50
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115097CDQ2L32-50DZ-F79S-複動片ロッド50
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115106CDQ2L32-50DZ-F79W-複動片ロッド50
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115115CDQ2L32-50DZ-J79CL-複動片ロッド50
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115124CDQ2L32-50DZ-M9BASBPC-複動片ロッド50
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115133CDQ2L32-50DZ-M9BAZ3-複動片ロッド50
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115142CDQ2L32-50DZ-M9BWSDPC-複動片ロッド50
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする