曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2L32-7

薄形シリンダ CDQ2L32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-7 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全91種類を絞り込む
ストローク(mm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53115657CDQ2L32-70DCMZ70
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53115666CDQ2L32-70DCMZ-M9BL70
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53115675CDQ2L32-70DMZ70
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53115684CDQ2L32-70DMZ-M9B70
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53115693CDQ2L32-70DZ-A93Z70
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53115702CDQ2L32-75DCMZ-A73C75
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115711CDQ2L32-75DCMZ-A93S75
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115727CDQ2L32-75DCMZ-BQ75
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115736CDQ2L32-75DCMZ-BQ-X27175
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53115745CDQ2L32-75DCMZ-F7BWVSBPC75
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115754CDQ2L32-75DCMZ-M9B75
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115763CDQ2L32-75DCMZ-M9BAVL75
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115772CDQ2L32-75DCMZ-M9BLS75
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115781CDQ2L32-75DCMZ-M9BMDPC75
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115797CDQ2L32-75DCMZ-M9BS75
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115806CDQ2L32-75DCMZ-M9BVL-XC9275
24,370
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53115815CDQ2L32-75DCMZ-M9BW375
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115824CDQ2L32-75DCMZ-M9BWL75
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115833CDQ2L32-75DCMZ-M9BWV75
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115842CDQ2L32-75DCMZ-M9BWVL75
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115851CDQ2L32-75DCMZ-M9BWVSBPC75
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115867CDQ2L32-75DCMZ-M9BWVSDPC75
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115876CDQ2L32-75DCMZ-M9BWZ75
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115885CDQ2L32-75DCMZ-M9NWL75
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115894CDQ2L32-75DCMZ-X27175
16,610
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53115903CDQ2L32-75DCZ-A90L75
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115912CDQ2L32-75DCZ-A90LS75
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115921CDQ2L32-75DCZ-F7BAL-X27175
26,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53115937CDQ2L32-75DCZ-F7BAVL75
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115946CDQ2L32-75DCZ-F7BAVL-X27175
26,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53115955CDQ2L32-75DCZ-M9BASDPC75
26,570
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115964CDQ2L32-75DCZ-M9BAVL75
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115973CDQ2L32-75DCZ-M9BAVL-X27175
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53115982CDQ2L32-75DCZ-M9BS75
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53115991CDQ2L32-75DCZ-M9BSDPC75
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53116007CDQ2L32-75DCZ-M9BWL-XC3575
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116016CDQ2L32-75DCZ-M9BWVSDPC75
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53116025CDQ2L32-75DCZ-M9BZS75
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53116034CDQ2L32-75DCZ-M9N75
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53116043CDQ2L32-75DCZ-M9NL75
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53116052CDQ2L32-75DCZ-M9NWSDPC75
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53116061CDQ2L32-75DCZ-M9P75
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53116077CDQ2L32-75DCZ-M9PL75
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53116086CDQ2L32-75DMZ-A73HL75
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53116095CDQ2L32-75DMZ-A90S75
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53116104CDQ2L32-75DMZ-BQ75
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53116113CDQ2L32-75DMZ-F7BVL375
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53116122CDQ2L32-75DMZ-J79C75
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53116131CDQ2L32-75DMZ-M9BAVL75
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53116147CDQ2L32-75DMZ-M9BAVZ75
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする