薄形シリンダ CDQ2L32-8

薄形シリンダ CDQ2L32-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2L32-8 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53116567CDQ2L32-80DCZ-A73H80
¥19,750
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116576CDQ2L32-80DCZ-A73H-XB1080
¥19,750
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116585CDQ2L32-80DMZ80
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116594CDQ2L32-80DMZ-A93-XB1080
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116603CDQ2L32-80DMZ-M9BL80
¥21,070
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116612CDQ2L32-80DMZ-M9BL-XB1080
¥21,070
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116621CDQ2L32-80DMZ-M9BVL-XB1080
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116637CDQ2L32-80DMZ-M9BWSDPC80
¥25,360
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116646CDQ2L32-80DZ-F7BAL-XB1080
¥25,080
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116655CDQ2L32-80DZ-XB1080
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116664CDQ2L32-83DCZ-M9BASDPC-XB1083
¥27,670
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116673CDQ2L32-85DCMZ-XB1085
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116682CDQ2L32-85DCZ-A73L85
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116691CDQ2L32-85DMZ-A73S-XB1085
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116707CDQ2L32-85DMZ-A93VL-XB1085
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116716CDQ2L32-85DMZ-A93VS-XB1085
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116725CDQ2L32-85DMZ-M9BL-XB985
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116734CDQ2L32-85DMZ-M9BWL85
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116743CDQ2L32-85DMZ-M9BWL-XB985
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116752CDQ2L32-85DZ85
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116761CDQ2L32-85DZ-M9BL-XB1085
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116777CDQ2L32-85DZ-M9NW85
¥20,570
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116786CDQ2L32-85DZ-M9NWZ85
¥21,890
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116795CDQ2L32-85DZ-P3DW-XB1085
¥24,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする