曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2L40-4

薄形シリンダ CDQ2L40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53121521CDQ2L40-40DCMZ-A7340
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121537CDQ2L40-40DCMZ-A93V40
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121546CDQ2L40-40DCMZ-F79W40
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121555CDQ2L40-40DCMZ-F79WL40
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121564CDQ2L40-40DCMZ-F79WLS40
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121573CDQ2L40-40DCMZ-F79WS40
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121582CDQ2L40-40DCMZ-M9BAVL40
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121591CDQ2L40-40DCMZ-M9BL40
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121607CDQ2L40-40DCMZ-M9BWSDPC40
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121616CDQ2L40-40DCMZ-M9NW40
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121625CDQ2L40-40DCMZ-M9NWL40
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121634CDQ2L40-40DCMZ-M9NWLS40
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121643CDQ2L40-40DCMZ-M9NWS40
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121652CDQ2L40-40DCMZ-P4DWSC-X213140
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53121661CDQ2L40-40DCMZ-XC440
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53121677CDQ2L40-40DCZ-A73L40
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121686CDQ2L40-40DCZ-F79L40
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121695CDQ2L40-40DCZ-M9BAL40
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121704CDQ2L40-40DCZ-M9BL40
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121713CDQ2L40-40DCZ-M9BM40
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121722CDQ2L40-40DCZ-M9BW40
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121731CDQ2L40-40DCZ-M9BZ40
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121747CDQ2L40-40DCZ-M9N40
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121756CDQ2L40-40DMZ-A72HL40
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121765CDQ2L40-40DMZ-A73C40
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121774CDQ2L40-40DMZ-A80HL40
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121783CDQ2L40-40DMZ-A90L40
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121792CDQ2L40-40DMZ-A93Z40
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121801CDQ2L40-40DMZ-F7BAL40
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121817CDQ2L40-40DMZ-F7BWVL40
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121826CDQ2L40-40DMZ-F7BWVSBPC40
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121835CDQ2L40-40DMZ-M9BAVL40
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121844CDQ2L40-40DMZ-M9BWL40
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121853CDQ2L40-40DMZ-M9BWSDPC40
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121862CDQ2L40-40DMZ-M9BWVL40
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121871CDQ2L40-40DMZ-M9PWSDPC40
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121887CDQ2L40-40DZ-A93L-XC3540
18,920
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53121896CDQ2L40-40DZ-BQ40
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121905CDQ2L40-40DZ-J79WS40
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121914CDQ2L40-40DZ-M9BAVL40
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121923CDQ2L40-40DZ-M9BSDPC40
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121932CDQ2L40-40DZ-M9BWVL40
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121941CDQ2L40-40DZ-M9NAZ40
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121957CDQ2L40-40DZ-M9NL40
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121966CDQ2L40-40DZ-M9NM40
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121975CDQ2L40-40DZ-M9NVL40
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121984CDQ2L40-40DZ-M9NWSDPC40
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53121993CDQ2L40-40DZ-XB940
13,370
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53122002CDQ2L40-40DZ-XC440
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53122011CDQ2L40-42DCZ-A93L42
18,810
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする