薄形シリンダ CDQ2L40-5

薄形シリンダ CDQ2L40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53122212CDQ2L40-50DCMZ-A79W50
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122221CDQ2L40-50DCMZ-BQ50
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122237CDQ2L40-50DCMZ-F79LS50
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122246CDQ2L40-50DCMZ-M9BAV50
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122255CDQ2L40-50DCMZ-M9BAVL50
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122264CDQ2L40-50DCMZ-M9BAVSBPC50
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122273CDQ2L40-50DCMZ-M9BWS50
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122282CDQ2L40-50DCMZ-M9BWSDPC50
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122291CDQ2L40-50DCMZ-M9BWVSBPC50
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122307CDQ2L40-50DCMZ-M9BWZ50
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122316CDQ2L40-50DCMZ-M9NWL50
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122325CDQ2L40-50DCMZ-M9N-XC450
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53122334CDQ2L40-50DCMZ-M9PWV50
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122343CDQ2L40-50DCMZ-M9PWVSDPC50
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122352CDQ2L40-50DCMZ-X27150
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53122361CDQ2L40-50DCZ-A90LS50
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122377CDQ2L40-50DCZ-A93LS50
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122386CDQ2L40-50DCZ-BQ50
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122395CDQ2L40-50DCZ-M9BWM50
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122404CDQ2L40-50DCZ-M9BWSDPC50
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122413CDQ2L40-50DCZ-M9NL50
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122431CDQ2L40-50DMZ-A73HZ50
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122447CDQ2L40-50DMZ-A8050
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122456CDQ2L40-50DMZ-A93S50
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122465CDQ2L40-50DMZ-A93Z50
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122474CDQ2L40-50DMZ-BQ50
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122483CDQ2L40-50DMZ-F79L50
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122492CDQ2L40-50DMZ-F79WS50
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122501CDQ2L40-50DMZ-J79C50
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122517CDQ2L40-50DMZ-M9BAL350
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122526CDQ2L40-50DMZ-M9BAL-XC650
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53122535CDQ2L40-50DMZ-M9BAVL50
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122544CDQ2L40-50DMZ-M9BAVZ50
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122553CDQ2L40-50DMZ-M9BVZ50
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122562CDQ2L40-50DMZ-M9BWL-XC450
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53122571CDQ2L40-50DMZ-M9BWS50
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122587CDQ2L40-50DMZ-M9BWSDPC50
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122596CDQ2L40-50DMZ-M9BWVZ50
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122605CDQ2L40-50DMZ-M9BWZ50
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122614CDQ2L40-50DMZ-M9BZ50
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122623CDQ2L40-50DMZ-M9NMS50
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122632CDQ2L40-50DMZ-X27150
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53122641CDQ2L40-50DZ-A73L-XC3550
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53122657CDQ2L40-50DZ-A93S50
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122666CDQ2L40-50DZ-BQ50
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122675CDQ2L40-50DZ-F79FZ50
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122684CDQ2L40-50DZ-F7BV50
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122693CDQ2L40-50DZ-M9BA50
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53122702CDQ2L40-50DZ-M9BAL-XC650
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53122711CDQ2L40-50DZ-M9BAVL50
23,210
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする