曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2L40-7

薄形シリンダ CDQ2L40-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-7 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53123253CDQ2L40-70DCMZ-M9BVS-XB1070
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53123262CDQ2L40-70DCZ70
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53123271CDQ2L40-70DCZ-M9BWL-XB1070
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53123287CDQ2L40-70DMZ70
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53123296CDQ2L40-70DMZ-M9B70
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53123305CDQ2L40-70DZ70
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53123314CDQ2L40-70DZ-M9BW70
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53123323CDQ2L40-75DCMZ-A73HS75
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123332CDQ2L40-75DCMZ-A73L-XC475
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53123341CDQ2L40-75DCMZ-A79W75
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123357CDQ2L40-75DCMZ-A93VL-XC475
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53123366CDQ2L40-75DCMZ-M9B75
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123375CDQ2L40-75DCMZ-M9BALS75
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123384CDQ2L40-75DCMZ-M9BASBPC75
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123393CDQ2L40-75DCMZ-M9BL-X27175
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53123402CDQ2L40-75DCMZ-M9BL-XC475
26,180
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53123411CDQ2L40-75DCMZ-M9BWL75
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123427CDQ2L40-75DCMZ-M9BWM75
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123436CDQ2L40-75DCMZ-M9BWSBPC75
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123445CDQ2L40-75DCMZ-M9BWSDPC75
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123454CDQ2L40-75DCMZ-M9NW75
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123463CDQ2L40-75DCMZ-M9NWVZ75
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123481CDQ2L40-75DCMZ-P5DWL-XC3575
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53123497CDQ2L40-75DCMZ-XC3575
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53123506CDQ2L40-75DCZ-A73H-XB1375
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53123515CDQ2L40-75DCZ-A80CL75
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123524CDQ2L40-75DCZ-A93LS75
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123533CDQ2L40-75DCZ-A93-XB1375
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53123542CDQ2L40-75DCZ-M9BASDPC75
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123551CDQ2L40-75DCZ-M9BAVL75
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123567CDQ2L40-75DCZ-M9BL75
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123576CDQ2L40-75DCZ-M9BW75
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123585CDQ2L40-75DCZ-M9BWM75
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123594CDQ2L40-75DCZ-M9BWS75
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123603CDQ2L40-75DCZ-M9BWVSDPC75
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123612CDQ2L40-75DCZ-M9NW75
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123621CDQ2L40-75DMZ-A73C75
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123637CDQ2L40-75DMZ-A73HL75
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123646CDQ2L40-75DMZ-A93S75
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123655CDQ2L40-75DMZ-A93VL-XC675
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53123664CDQ2L40-75DMZ-BQ75
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123673CDQ2L40-75DMZ-F7BAVL75
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123682CDQ2L40-75DMZ-J79WZ75
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123691CDQ2L40-75DMZ-M9BA75
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123707CDQ2L40-75DMZ-M9BAVL75
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123716CDQ2L40-75DMZ-M9BAV-XC675
26,240
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53123725CDQ2L40-75DMZ-M9BAZ75
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123734CDQ2L40-75DMZ-M9BWV75
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123743CDQ2L40-75DMZ-M9BZ75
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53123752CDQ2L40-75DMZ-M9BZ-XC675
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする