薄形シリンダ CDQ2L40-8

薄形シリンダ CDQ2L40-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-8 - SMC薄形シリンダ CDQ2L40-8 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53124023CDQ2L40-80DCZ80
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124032CDQ2L40-80DCZ-J79L80
¥23,930
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124041CDQ2L40-80DMZ-A9380
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124057CDQ2L40-80DMZ-M9BVL-XB1080
¥23,100
¥20,980
¥23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124066CDQ2L40-80DMZ-M9BWL-XB980
¥23,210
¥20,980
¥23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124075CDQ2L40-80DMZ-M9BW-XB980
¥22,550
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124084CDQ2L40-80DZ80
¥15,570
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124093CDQ2L40-83DCMZ-A73L83
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124102CDQ2L40-83DCMZ-A93VL83
¥21,890
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124111CDQ2L40-85DCZ-M9BLS85
¥19,910
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124127CDQ2L40-85DMZ85
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124136CDQ2L40-85DMZ-M9BL-XB985
¥22,660
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124145CDQ2L40-85DMZ-M9BWL85
¥22,770
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124154CDQ2L40-85DMZ-M9BWL-XB1385
¥23,210
¥20,980
¥23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124163CDQ2L40-85DMZ-M9BWL-XB985
¥23,210
¥20,980
¥23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124172CDQ2L40-85DMZ-M9BW-XB985
¥22,550
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124181CDQ2L40-88DMZ-A72HLS88
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする