曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2L40TN

薄形シリンダ CDQ2L40TN - SMC薄形シリンダ CDQ2L40TN - SMC薄形シリンダ CDQ2L40TN - SMC薄形シリンダ CDQ2L40TN - SMC薄形シリンダ CDQ2L40TN - SMC薄形シリンダ CDQ2L40TN - SMC薄形シリンダ CDQ2L40TN - SMC薄形シリンダ CDQ2L40TN - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53124784CDQ2L40TN-150DCMZ-J79WL150
26,570
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124793CDQ2L40TN-200DCMZ200
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124802CDQ2L40TN-200DCMZ-BQ200
18,430
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124811CDQ2L40TN-300DCMZ300
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124827CDQ2L40TN-30DCMZ30
14,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124836CDQ2L40TN-30DMZ30
13,090
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53124845CDQ2L40TN-40DZ-M9BL40
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする