曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2L50-1

薄形シリンダ CDQ2L50-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L50-1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
248件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53124967CDQ2L50-100DCMZ-A73H-複動片ロッド100
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53124976CDQ2L50-100DCMZ-A73HLS-複動片ロッド100
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53124985CDQ2L50-100DCMZ-A73S-複動片ロッド100
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53124994CDQ2L50-100DCMZ-A73Z-複動片ロッド100
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125003CDQ2L50-100DCMZ-A93LS-複動片ロッド100
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125012CDQ2L50-100DCMZ-A93Z-複動片ロッド100
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125021CDQ2L50-100DCMZ-BQ-複動片ロッド100
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125037CDQ2L50-100DCMZ-F7BAL-XC6-複動片ロッド100
33,990
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53125046CDQ2L50-100DCMZ-J79L-複動片ロッド100
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125055CDQ2L50-100DCMZ-M9BAVL-複動片ロッド100
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125064CDQ2L50-100DCMZ-M9BW-複動片ロッド100
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125107CDQ2L50-100DCMZ-XC35-複動片ロッド100
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53125116CDQ2L50-100DCZ-A73HLS-複動片ロッド100
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125125CDQ2L50-100DCZ-A93-複動片ロッド100
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125134CDQ2L50-100DCZ-A93LS-複動片ロッド100
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125143CDQ2L50-100DCZ-BQ-複動片ロッド100
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125152CDQ2L50-100DCZ-J79WL-複動片ロッド100
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125161CDQ2L50-100DCZ-M9B-複動片ロッド100
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125177CDQ2L50-100DCZ-M9BAL-XC4-複動片ロッド100
31,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53125186CDQ2L50-100DCZ-M9BASBPC-複動片ロッド100
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125195CDQ2L50-100DCZ-M9BASBPC-XC4-複動片ロッド100
35,640
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53125204CDQ2L50-100DCZ-M9BAVL-複動片ロッド100
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125213CDQ2L50-100DCZ-M9BVL-複動片ロッド100
26,570
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125222CDQ2L50-100DCZ-M9BWV-複動片ロッド100
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125231CDQ2L50-100DCZ-M9BWVSDPC-複動片ロッド100
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125247CDQ2L50-100DCZ-M9NVL-複動片ロッド100
26,570
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125256CDQ2L50-100DMZ-A72L-複動片ロッド100
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125265CDQ2L50-100DMZ-A93VZS-複動片ロッド100
21,320
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125274CDQ2L50-100DMZ-A93Z-複動片ロッド100
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125283CDQ2L50-100DMZ-M9B-複動片ロッド100
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125292CDQ2L50-100DMZ-M9BAVL-複動片ロッド100
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125301CDQ2L50-100DMZ-M9BL-XB9-複動片ロッド100
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53125317CDQ2L50-100DMZ-M9BVL-複動片ロッド100
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125326CDQ2L50-100DMZ-M9BWV3-複動片ロッド100
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125335CDQ2L50-100DMZ-M9BWVM-複動片ロッド100
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125344CDQ2L50-100DMZ-M9BWVSDPC-複動片ロッド100
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125353CDQ2L50-100DMZ-M9N-複動片ロッド100
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125362CDQ2L50-100DMZ-M9NV-複動片ロッド100
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125371CDQ2L50-100DMZ-M9NVL-複動片ロッド100
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125387CDQ2L50-100DMZ-M9NVLS-複動片ロッド100
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125396CDQ2L50-100DMZ-M9NWS-複動片ロッド100
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125414CDQ2L50-100DZ-A72HL-複動片ロッド100
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125423CDQ2L50-100DZ-A73-XC4-複動片ロッド100
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53125432CDQ2L50-100DZ-A93L-XC35-複動片ロッド100
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53125441CDQ2L50-100DZ-BQ-複動片ロッド100
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125457CDQ2L50-100DZ-F7BWVS-複動片ロッド100
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125466CDQ2L50-100DZ-J79C-複動片ロッド100
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125475CDQ2L50-100DZ-M9BAVL-複動片ロッド100
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125484CDQ2L50-100DZ-M9BLS-複動片ロッド100
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53125493CDQ2L50-100DZ-M9BW3-複動片ロッド100
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする