曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2L63-3

薄形シリンダ CDQ2L63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全85種類を絞り込む
ストローク(mm)
85種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53135004CDQ2L63-300DCMZ-A73S300
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135013CDQ2L63-300DCMZ-A93L300
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135022CDQ2L63-300DCMZ-F7BAL300
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135031CDQ2L63-300DCMZ-F7BWVZ300
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135047CDQ2L63-300DCMZ-M9B300
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135056CDQ2L63-300DCMZ-M9BW300
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135065CDQ2L63-300DCMZ-M9BZ300
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135074CDQ2L63-300DCMZ-P4DWL300
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135083CDQ2L63-300DCZ-A73-XC4300
38,230
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135092CDQ2L63-300DCZ-A93Z300
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135101CDQ2L63-300DCZ-M9B300
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135117CDQ2L63-300DCZ-M9BAL300
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135126CDQ2L63-300DCZ-M9BALS300
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135135CDQ2L63-300DCZ-M9BAZ300
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135144CDQ2L63-300DCZ-M9BVLS300
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135153CDQ2L63-300DCZ-P4DWL300
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135162CDQ2L63-30DCMZ-A7330
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135171CDQ2L63-30DCMZ-A73L30
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135187CDQ2L63-30DCMZ-A93V30
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135196CDQ2L63-30DCMZ-F7BAL30
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135205CDQ2L63-30DCMZ-F7BASBPC30
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135214CDQ2L63-30DCMZ-M9BAL30
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135223CDQ2L63-30DCMZ-M9BAVL30
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135232CDQ2L63-30DCMZ-M9BL30
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135241CDQ2L63-30DCMZ-M9NWL30
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135257CDQ2L63-30DCZ-A73H30
24,530
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135266CDQ2L63-30DCZ-A93S30
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135275CDQ2L63-30DCZ-A93Z30
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135284CDQ2L63-30DCZ-M9B30
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135293CDQ2L63-30DCZ-M9BAL30
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135302CDQ2L63-30DCZ-M9BAVL30
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135311CDQ2L63-30DCZ-M9BVL30
27,390
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135327CDQ2L63-30DCZ-M9BW30
26,400
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135336CDQ2L63-30DCZ-M9BWL30
27,060
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135345CDQ2L63-30DCZ-M9BWVSDPC30
31,460
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135354CDQ2L63-30DCZ-M9BW-XC630
29,870
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135363CDQ2L63-30DMZ-A73H30
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135372CDQ2L63-30DMZ-A93LS30
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135381CDQ2L63-30DMZ-A93VZ30
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135397CDQ2L63-30DMZ-M9BAL30
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135406CDQ2L63-30DMZ-M9BAVL30
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135415CDQ2L63-30DMZ-M9BVL30
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135424CDQ2L63-30DMZ-M9BWSDPC30
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135433CDQ2L63-30DMZ-M9BWVL30
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135442CDQ2L63-30DMZ-M9NWV30
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135451CDQ2L63-30DZ-M9B30
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135467CDQ2L63-30DZ-M9BS30
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135476CDQ2L63-30DZ-M9BVZ30
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135485CDQ2L63-30DZ-M9BWSDPC30
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135494CDQ2L63-30DZ-M9BWVL30
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする