薄形シリンダ CDQ2L63-4

薄形シリンダ CDQ2L63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全54種類を絞り込む
ストローク(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53135853CDQ2L63-40DCMZ-A73L-XC640
¥30,250
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135862CDQ2L63-40DCMZ-A93L40
¥25,470
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135871CDQ2L63-40DCMZ-M9BAL40
¥29,870
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135887CDQ2L63-40DCMZ-M9BAVL40
¥30,530
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135896CDQ2L63-40DCMZ-M9BVL40
¥28,550
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135905CDQ2L63-40DCMZ-M9BZ40
¥28,440
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135923CDQ2L63-40DCZ-F7BVLS40
¥24,480
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135932CDQ2L63-40DCZ-M9BAL40
¥29,370
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135941CDQ2L63-40DCZ-M9BAL340
¥33,610
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135957CDQ2L63-40DCZ-M9BAL440
¥37,840
¥33,980
¥37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135966CDQ2L63-40DCZ-M9BAVL40
¥30,030
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135975CDQ2L63-40DCZ-M9BL40
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135984CDQ2L63-40DCZ-M9BVL40
¥28,050
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53135993CDQ2L63-40DCZ-M9BWSDPC40
¥31,460
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53136002CDQ2L63-40DMZ-A90V40
¥22,610
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136011CDQ2L63-40DMZ-A93Z40
¥24,590
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136027CDQ2L63-40DMZ-J79L40
¥27,010
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136036CDQ2L63-40DMZ-M9BAL40
¥28,330
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136045CDQ2L63-40DMZ-M9BAVL40
¥28,990
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136054CDQ2L63-40DMZ-M9BL40
¥26,130
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136063CDQ2L63-40DMZ-M9BW-XB1340
¥26,400
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53136072CDQ2L63-40DMZ-M9NV40
¥26,350
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136081CDQ2L63-40DZ-J79W40
¥27,720
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136097CDQ2L63-40DZ-J79WL40
¥28,380
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136106CDQ2L63-40DZ-M9BAVL40
¥28,490
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136115CDQ2L63-40DZ-M9BS40
¥22,170
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136124CDQ2L63-40DZ-M9BWL40
¥26,180
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136133CDQ2L63-44DMZ44
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53136142CDQ2L63-44DMZ-M9BWL44
¥27,560
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53136151CDQ2L63-45DCMZ-M9BAL45
¥30,750
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53136167CDQ2L63-45DCMZ-M9BAVL45
¥31,410
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53136176CDQ2L63-45DCMZ-M9BL45
¥28,550
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53136185CDQ2L63-45DCMZ-M9BVL45
¥29,430
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53136194CDQ2L63-45DCZ45
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136203CDQ2L63-45DCZ-A73S45
¥23,930
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136212CDQ2L63-45DCZ-A93L45
¥25,850
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136221CDQ2L63-45DCZ-BQ45
¥22,330
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136237CDQ2L63-45DCZ-F7BAL45
¥32,450
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136246CDQ2L63-45DCZ-M9BAL45
¥30,250
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136255CDQ2L63-45DCZ-M9BAVL45
¥30,910
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136264CDQ2L63-45DCZ-M9BL45
¥28,050
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136273CDQ2L63-45DCZ-M9BVL45
¥28,930
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136282CDQ2L63-45DMZ-M9B45
¥26,350
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136291CDQ2L63-45DMZ-M9BAL45
¥29,210
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136307CDQ2L63-45DMZ-M9BAVL45
¥29,870
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136316CDQ2L63-45DMZ-M9BL45
¥27,010
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136325CDQ2L63-45DMZ-M9BV45
¥27,230
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136334CDQ2L63-45DMZ-M9BVL45
¥27,890
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53136343CDQ2L63-45DZ-M9BAL45
¥28,710
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53136352CDQ2L63-45DZ-M9BAVL45
¥29,370
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする