曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2L63-7

薄形シリンダ CDQ2L63-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-7 - SMC薄形シリンダ CDQ2L63-7 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全50種類を絞り込む
ストローク(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53137061CDQ2L63-70DCZ-A93-XB1070
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53137077CDQ2L63-70DMZ-M9BW70
29,590
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53137086CDQ2L63-75DCMZ-A73CZ75
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137095CDQ2L63-75DCMZ-A9375
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137104CDQ2L63-75DCMZ-M9B75
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137113CDQ2L63-75DCMZ-M9BAL75
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137122CDQ2L63-75DCMZ-M9BAVL75
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137131CDQ2L63-75DCMZ-M9BM75
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137147CDQ2L63-75DCMZ-M9BV75
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137156CDQ2L63-75DCMZ-M9BVL75
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137174CDQ2L63-75DCZ-A93L75
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137183CDQ2L63-75DCZ-M9BAL75
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137192CDQ2L63-75DCZ-M9BAVL75
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137201CDQ2L63-75DCZ-M9PWL75
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137217CDQ2L63-75DCZ-P4DWSC75
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137226CDQ2L63-75DMZ-A7275
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137235CDQ2L63-75DMZ-A93Z75
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137244CDQ2L63-75DMZ-BQ75
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137253CDQ2L63-75DMZ-J79CL75
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137262CDQ2L63-75DMZ-M9B75
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137271CDQ2L63-75DMZ-M9BAL75
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137287CDQ2L63-75DMZ-M9BAVL75
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137296CDQ2L63-75DMZ-M9BVL75
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137305CDQ2L63-75DMZ-M9BWV75
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137314CDQ2L63-75DMZ-M9BWVL75
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137323CDQ2L63-75DMZ-M9B-XC9275
32,340
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53137332CDQ2L63-75DMZ-M9BZ75
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137341CDQ2L63-75DMZ-M9NW75
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137357CDQ2L63-75DMZ-P4DWZ75
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137366CDQ2L63-75DMZ-P5DWZ75
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137375CDQ2L63-75DZ-A73H75
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137384CDQ2L63-75DZ-A93L-XC3575
28,820
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53137393CDQ2L63-75DZ-J79C75
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137402CDQ2L63-75DZ-M9B75
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137411CDQ2L63-75DZ-M9BA75
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137427CDQ2L63-75DZ-M9BAVL75
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137436CDQ2L63-75DZ-M9BV75
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137445CDQ2L63-75DZ-M9BWL75
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137454CDQ2L63-75DZ-M9BWSDPC75
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137463CDQ2L63-75DZ-M9BWVM75
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137472CDQ2L63-75DZ-M9N375
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137481CDQ2L63-75DZ-M9NL375
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137497CDQ2L63-75DZ-M9NW75
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137506CDQ2L63-75DZ-M9PWV75
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137515CDQ2L63-75DZ-P5DWL75
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137524CDQ2L63-75DZ-P5DWL-X213175
38,340
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53137533CDQ2L63-75DZ-XB975
23,380
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53137043CDQ2L63-70DCMZ-P3DWS70
28,200
取扱い終了
返品不可
53137052CDQ2L63-70DCMZ-P3DWSC70
35,800
取扱い終了
返品不可
53137165CDQ2L63-75DCMZ-P3DWZ-XC3575
38,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする