曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2L80-1

薄形シリンダ CDQ2L80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)80内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53137743CDQ2L80-100DCMZ-A73L80100
40,040
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137752CDQ2L80-100DCMZ-A73S80100
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137761CDQ2L80-100DCMZ-J79S80100
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137777CDQ2L80-100DCMZ-M9BAL80100
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137786CDQ2L80-100DCMZ-M9BAVL80100
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137795CDQ2L80-100DCMZ-M9BL80100
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137804CDQ2L80-100DCMZ-M9BVL80100
42,240
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137813CDQ2L80-100DCMZ-M9BWL80100
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137822CDQ2L80-100DCZ-A73HL80100
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137831CDQ2L80-100DCZ-A73L380100
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137847CDQ2L80-100DCZ-A73S80100
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137856CDQ2L80-100DCZ-M9BAL80100
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137865CDQ2L80-100DCZ-M9BASBPC80100
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137874CDQ2L80-100DCZ-M9BAVL80100
43,180
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137883CDQ2L80-100DCZ-M9BWL80100
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137892CDQ2L80-100DCZ-M9PWVL80100
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137901CDQ2L80-100DMZ-A73H-XB1380100
37,950
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53137917CDQ2L80-100DMZ-A93L80100
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137926CDQ2L80-100DMZ-A93-XB1380100
37,070
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53137935CDQ2L80-100DMZ-M9BAL80100
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137944CDQ2L80-100DMZ-M9BAVL80100
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137953CDQ2L80-100DMZ-M9BM80100
38,720
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137962CDQ2L80-100DMZ-M9BVL80100
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137971CDQ2L80-100DMZ-M9BVZ80100
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137987CDQ2L80-100DMZ-M9BWL80100
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53137996CDQ2L80-100DMZ-M9BWVSDPC80100
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53138005CDQ2L80-100DMZ-M9NL80100
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53138014CDQ2L80-100DMZ-P4DWL80100
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53138023CDQ2L80-100DMZ-P5DWSC80100
49,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53138032CDQ2L80-100DZ-A73HZ80100
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53138041CDQ2L80-100DZ-A93L-XC3580100
38,280
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53138057CDQ2L80-100DZ-A93Z80100
36,470
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53138066CDQ2L80-100DZ-A93ZS80100
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53138075CDQ2L80-100DZ-BQ80100
32,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53138084CDQ2L80-100DZ-M9BAL80100
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53138093CDQ2L80-100DZ-M9BAVL80100
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53138102CDQ2L80-100DZ-M9BL80100
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53138111CDQ2L80-100DZ-M9BMS80100
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53138127CDQ2L80-100DZ-M9BWL80100
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53138136CDQ2L80-100DZ-M9BZ80100
38,780
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53138145CDQ2L80-100DZ-M9NW80100
37,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53138154CDQ2L80-10DCMZ-M9BVL8010
35,810
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53138163CDQ2L80-10DCZ-M9BVL8010
34,760
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53138172CDQ2L80-10DMZ-A938010
29,760
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53138181CDQ2L80-10DMZ-A93Z8010
31,080
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53138197CDQ2L80-10DZ-A93S8010
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53138206CDQ2L80-10DZ-F7NVL8010
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53138215CDQ2L80-10DZ-M9BVL8010
32,450
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53138224CDQ2L80-110DCMZ-M9BL80110
41,580
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53138233CDQ2L80-125DCMZ-A7280125
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする