曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2L80-3

薄形シリンダ CDQ2L80-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53139466CDQ2L80-300DCMZ-M9BW300
47,580
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139475CDQ2L80-300DCZ300
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139493CDQ2L80-30DCMZ-M9BAL30
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139502CDQ2L80-30DCMZ-M9BAVL30
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139511CDQ2L80-30DCMZ-M9BL30
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139527CDQ2L80-30DCMZ-M9BVL30
37,680
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139536CDQ2L80-30DCMZ-M9BWM30
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139545CDQ2L80-30DCZ-A73L30
34,430
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139554CDQ2L80-30DCZ-M9BAL30
37,950
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139563CDQ2L80-30DCZ-M9BAVL30
38,610
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139572CDQ2L80-30DCZ-M9BL30
35,750
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139581CDQ2L80-30DCZ-M9BVL30
36,630
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139597CDQ2L80-30DMZ-M9B30
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139606CDQ2L80-30DMZ-M9BAVL30
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139615CDQ2L80-30DMZ-M9BL30
34,490
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139624CDQ2L80-30DMZ-M9BVL30
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139633CDQ2L80-30DZ-A73CN30
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139642CDQ2L80-30DZ-A73Z30
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139651CDQ2L80-30DZ-A93L30
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139667CDQ2L80-30DZ-BQ30
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139676CDQ2L80-30DZ-M9BAVL30
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139685CDQ2L80-30DZ-M9BL30
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139694CDQ2L80-30DZ-M9BVL30
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139703CDQ2L80-30DZ-M9BWVL30
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139712CDQ2L80-30DZ-M9NL30
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139721CDQ2L80-35DCMZ-A7335
35,310
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139737CDQ2L80-35DCMZ-M9BAL35
39,490
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139746CDQ2L80-35DCMZ-M9BAVL35
40,150
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139755CDQ2L80-35DCMZ-M9BVL35
38,170
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139764CDQ2L80-35DCZ-M9BAL35
38,450
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139773CDQ2L80-35DCZ-M9BAVL35
39,110
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139782CDQ2L80-35DCZ-M9BVL35
37,130
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139791CDQ2L80-35DMZ-A93L35
32,780
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139807CDQ2L80-35DMZ-A93V35
32,780
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139816CDQ2L80-35DMZ-M9BAL35
37,180
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139825CDQ2L80-35DMZ-M9BAVL35
37,840
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139834CDQ2L80-35DMZ-M9BL35
34,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139843CDQ2L80-35DMZ-M9BVL35
35,860
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139852CDQ2L80-35DZ-M9BAL35
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139861CDQ2L80-35DZ-M9BAVL35
36,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139877CDQ2L80-35DZ-M9BL35
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139886CDQ2L80-35DZ-M9BWVZ35
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53139484CDQ2L80-300DCZ-P3DW300
47,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする