曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2L80-4

薄形シリンダ CDQ2L80-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-4 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-4 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53139895CDQ2L80-40DCMZ-M9BAL40
39,990
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139904CDQ2L80-40DCMZ-M9BAVL40
40,650
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139913CDQ2L80-40DCMZ-M9BL40
37,790
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139922CDQ2L80-40DCMZ-M9BVL40
38,670
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139931CDQ2L80-40DCZ-A9340
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139947CDQ2L80-40DCZ-M9BAL40
38,940
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139956CDQ2L80-40DCZ-M9BAVL40
39,600
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139965CDQ2L80-40DCZ-M9BL40
36,740
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139974CDQ2L80-40DCZ-M9BVL40
37,620
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139983CDQ2L80-40DMZ-F7BVL40
36,360
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53139992CDQ2L80-40DMZ-M9BAL40
37,680
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140001CDQ2L80-40DMZ-M9BAVL40
38,340
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140017CDQ2L80-40DMZ-M9BL40
35,480
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140026CDQ2L80-40DMZ-M9BVL40
36,360
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140044CDQ2L80-40DMZ-P4DWSC40
45,930
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140053CDQ2L80-40DZ-M9BAL40
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140062CDQ2L80-40DZ-M9BAVL40
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140071CDQ2L80-40DZ-M9BL40
34,430
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140087CDQ2L80-40DZ-M9BVL40
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140096CDQ2L80-40DZ-M9BW40
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140105CDQ2L80-40DZ-M9PWV40
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140114CDQ2L80-45DCMZ-M9BAL45
40,370
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140123CDQ2L80-45DCMZ-M9BAVL45
41,030
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140132CDQ2L80-45DCMZ-M9BVL45
39,050
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140141CDQ2L80-45DCZ-M9BAL45
39,330
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140157CDQ2L80-45DCZ-M9BAVL45
39,990
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140166CDQ2L80-45DCZ-M9BL45
37,130
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140175CDQ2L80-45DCZ-M9BVL45
38,010
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140184CDQ2L80-45DMZ-A93L45
33,660
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140193CDQ2L80-45DMZ-M9BAL45
38,060
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140202CDQ2L80-45DMZ-M9BAVL45
38,720
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140211CDQ2L80-45DMZ-M9BL45
35,860
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140227CDQ2L80-45DZ-A73L45
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140236CDQ2L80-45DZ-M9BAL45
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140245CDQ2L80-45DZ-M9BAVL45
37,680
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140254CDQ2L80-45DZ-M9BL45
34,820
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140263CDQ2L80-45DZ-M9BVL45
35,700
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140035CDQ2L80-40DMZ-P3DWS40
32,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする