曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2L80-5

薄形シリンダ CDQ2L80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2L80-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53140272CDQ2L80-50DCMZ-BQ50
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53140281CDQ2L80-50DCMZ-M9BAVL50
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53140297CDQ2L80-50DCMZ-M9BL50
38,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53140306CDQ2L80-50DCMZ-XC450
37,840
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140315CDQ2L80-50DCZ-A73L350
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140324CDQ2L80-50DCZ-M9BAVL50
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140333CDQ2L80-50DCZ-M9BWL50
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140342CDQ2L80-50DCZ-P4DWSC50
47,910
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140351CDQ2L80-50DMZ-A73HL50
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140367CDQ2L80-50DMZ-A73H-XB1350
34,870
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140376CDQ2L80-50DMZ-A93-XB1350
33,990
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140385CDQ2L80-50DMZ-BQ50
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140394CDQ2L80-50DMZ-F7BVZ50
37,730
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140403CDQ2L80-50DMZ-M9BAVL50
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140412CDQ2L80-50DMZ-M9BVLS50
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140421CDQ2L80-50DMZ-M9BVZ50
37,730
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140437CDQ2L80-50DZ-A73CL50
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140446CDQ2L80-50DZ-A80CL50
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140455CDQ2L80-50DZ-A93S50
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140464CDQ2L80-50DZ-F7BASBPC50
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140473CDQ2L80-50DZ-J79WS50
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140482CDQ2L80-50DZ-M9BAL50
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140491CDQ2L80-50DZ-M9BASDPC50
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140507CDQ2L80-50DZ-M9BAVL50
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140516CDQ2L80-50DZ-M9BVL50
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140525CDQ2L80-50DZ-M9BWVL50
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140534CDQ2L80-50DZ-M9BWZ50
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140543CDQ2L80-50DZ-M9BZ50
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140552CDQ2L80-50DZ-M9BZ-XC3550
38,390
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53140561CDQ2L80-50DZ-M9PAVL50
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53140577CDQ2L80-5DZ5
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする