曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2LH32

薄形シリンダ CDQ2LH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2LH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2LH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2LH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2LH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2LH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2LH32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53141286CDQ2LH32-10DZ10
10,230
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141295CDQ2LH32-15DZ-A7315
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141304CDQ2LH32-30DZ30
10,890
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141313CDQ2LH32-40DMZ-A93V40
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141322CDQ2LH32-40DZ-M9B40
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141331CDQ2LH32-40DZ-M9BVL40
18,590
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141347CDQ2LH32-5DZ5
9,680
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする