曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2LP

薄形シリンダ CDQ2LP - SMC薄形シリンダ CDQ2LP - SMC薄形シリンダ CDQ2LP - SMC薄形シリンダ CDQ2LP - SMC薄形シリンダ CDQ2LP - SMC薄形シリンダ CDQ2LP - SMC薄形シリンダ CDQ2LP - SMC薄形シリンダ CDQ2LP - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53141636CDQ2LP50-100D50100
26,460
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141645CDQ2LP50-100D-P74L50100
36,250
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141654CDQ2LP50-30DM5030
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141663CDQ2LP63-100DM63100
37,070
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141672CDQ2LP63-50DM6350
31,790
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141681CDQ2LP63-75DM6375
35,370
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141697CDQ2LP63-75DM-P746375
43,070
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141706CDQ2LP63-75DM-P74L6375
45,160
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする