曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2LS40

薄形シリンダ CDQ2LS40 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS40 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS40 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS40 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS40 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS40 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS40 - SMC薄形シリンダ CDQ2LS40 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53142196CDQ2LS40-100DCZ-A93100
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142205CDQ2LS40-100DCZ-M9BA100
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142214CDQ2LS40-100DCZ-M9BAL100
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142223CDQ2LS40-10DCZ-F7BVL10
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142232CDQ2LS40-10DCZ-M9BVL10
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142241CDQ2LS40-15DCZ-M9NWVSDPC15
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142257CDQ2LS40-20DCMZ-F7BWVLS20
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142266CDQ2LS40-20DCZ20
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142275CDQ2LS40-20DCZ-F7BWVLS20
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142284CDQ2LS40-25DCMZ-M9BAL25
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53142293CDQ2LS40-30DCMZ30
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142302CDQ2LS40-30DCMZ-M9PAVL30
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142311CDQ2LS40-40DCMZ-A7240
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142327CDQ2LS40-40DCMZ-P5DWL40
30,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142336CDQ2LS40-40DCZ40
14,410
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142345CDQ2LS40-50DCMZ-M9BVL50
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142354CDQ2LS40-50DCMZ-M9BWL50
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142363CDQ2LS40-75DCZ75
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142372CDQ2LS40-75DCZ-M9BWL75
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする