曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WA100

薄形シリンダ CDQ2WA100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA100 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53142783CDQ2WA100-100DCMZ100
59,460
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142792CDQ2WA100-100DCMZ-A73L100
64,410
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142801CDQ2WA100-100DCZ-A93100
59,790
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142817CDQ2WA100-100DCZ-A93L100
60,450
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142826CDQ2WA100-100DCZ-M9BL100
62,650
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142835CDQ2WA100-100DCZ-XC6100
70,290
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142844CDQ2WA100-100DMZ100
53,960
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142853CDQ2WA100-100DMZ-A93100
57,370
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142862CDQ2WA100-100DMZ-A93L100
58,030
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142871CDQ2WA100-100DMZ-M9BVS100
57,200
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142887CDQ2WA100-100DMZ-M9BWV100
60,780
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142896CDQ2WA100-100DMZ-M9NWV100
60,780
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142905CDQ2WA100-100DZ-A93L100
54,950
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142914CDQ2WA100-100DZ-A93LS100
52,910
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142923CDQ2WA100-100DZ-A93L-X235100
56,490
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142932CDQ2WA100-10DCMZ-A73L10
54,230
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142941CDQ2WA100-10DMZ-M9BV10
50,270
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142957CDQ2WA100-10DZ10
40,700
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142966CDQ2WA100-10DZ-M9BV10
47,190
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142975CDQ2WA100-10DZ-M9BV-XC3610
61,270
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142984CDQ2WA100-10DZ-XC3610
54,780
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53142993CDQ2WA100-15DCMZ-M9BV15
56,650
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143002CDQ2WA100-15DZ-M9BW-X23515
49,280
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143011CDQ2WA100-20DCMZ-M9B20
56,600
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143027CDQ2WA100-20DCMZ-M9BVL20
58,140
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143036CDQ2WA100-20DCZ20
47,910
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143045CDQ2WA100-20DMZ20
45,490
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143054CDQ2WA100-20DMZ-M9NL20
51,980
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143063CDQ2WA100-25DCZ25
48,790
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143072CDQ2WA100-25DMZ-A93Z25
51,100
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143081CDQ2WA100-25DZ-A93L-XC3525
53,790
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143097CDQ2WA100-30DCZ-M9B30
55,220
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143106CDQ2WA100-30DCZ-M9BW30
55,770
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143115CDQ2WA100-30DMZ-A90S30
48,240
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143124CDQ2WA100-30DMZ-M9B30
52,800
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143133CDQ2WA100-30DMZ-M9BW30
53,350
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143142CDQ2WA100-30DMZ-M9NL30
53,680
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143151CDQ2WA100-30DMZ-M9NL-X27130
61,330
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143167CDQ2WA100-30DZ-M9BL30
50,380
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143176CDQ2WA100-30DZ-M9BVL30
51,260
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143185CDQ2WA100-30DZ-M9BW-X23530
51,810
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143194CDQ2WA100-30DZ-M9B-X23530
51,260
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143203CDQ2WA100-35DCMZ-M9BV35
60,010
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143212CDQ2WA100-35DZ35
44,940
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143221CDQ2WA100-37DZ-M9NL-X63337
54,510
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143237CDQ2WA100-40DCZ-M9BL40
57,590
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143246CDQ2WA100-40DZ-M9BL-X23540
53,630
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143255CDQ2WA100-40DZ-M9B-X23540
52,970
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143264CDQ2WA100-50DCMZ-A9350
59,070
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53143273CDQ2WA100-50DCMZ-A93L50
59,730
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする