曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WA20

薄形シリンダ CDQ2WA20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA20 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53144716CDQ2WA20-10DCMZ10
9,240
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144725CDQ2WA20-10DCMZ-M9BV10
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144734CDQ2WA20-10DCZ-M9BVL-X23510
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144743CDQ2WA20-10DCZ-XB1310
8,860
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144752CDQ2WA20-10DMZ-M9BVL10
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144761CDQ2WA20-10DMZ-M9NV10
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144777CDQ2WA20-10DZ10
6,930
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144786CDQ2WA20-10DZ-M9BV10
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144795CDQ2WA20-10DZ-M9BVS10
10,180
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144804CDQ2WA20-10DZ-M9BVZS10
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144813CDQ2WA20-15DCZ-F7BV15
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144822CDQ2WA20-15DMZ-A93L15
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144831CDQ2WA20-15DMZ-M9BSDPC15
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144847CDQ2WA20-15DMZ-M9NWVLS15
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144856CDQ2WA20-15DZ-A9315
10,780
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144865CDQ2WA20-15DZ-M9B15
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144874CDQ2WA20-15DZ-M9BV15
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144883CDQ2WA20-15DZ-M9BVS15
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144892CDQ2WA20-15DZ-M9BWL15
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144901CDQ2WA20-15DZ-M9NVL15
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144917CDQ2WA20-20DCMZ-M9BV20
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144926CDQ2WA20-20DCMZ-M9BVL20
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144935CDQ2WA20-20DCMZ-M9BWV20
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53144944CDQ2WA20-20DCZ-F7BV-X27120
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144953CDQ2WA20-20DCZ-F7PV-X27120
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144962CDQ2WA20-20DCZ-J79L20
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144971CDQ2WA20-20DCZ-M9BV-X27120
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144987CDQ2WA20-20DCZ-M9PV-X27120
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53144996CDQ2WA20-20DMZ-BQ20
8,420
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
53145005CDQ2WA20-20DMZ-M9NL20
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53145014CDQ2WA20-20DMZ-M9NVM20
15,020
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53145023CDQ2WA20-20DZ-BQ20
7,870
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
53145032CDQ2WA20-20DZ-M9B20
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53145041CDQ2WA20-20DZ-M9B420
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53145057CDQ2WA20-20DZ-M9BL20
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53145066CDQ2WA20-20DZ-M9BWL20
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53145075CDQ2WA20-20DZ-M9N20
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53145084CDQ2WA20-20DZ-X23520
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
53145093CDQ2WA20-25DCMZ25
10,290
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
53145102CDQ2WA20-25DCMZ-BQ25
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
53145111CDQ2WA20-25DCMZ-M9BAVZ25
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53145127CDQ2WA20-25DCZ-X23525
9,900
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
53145136CDQ2WA20-25DMZ-BQ25
8,750
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
53145145CDQ2WA20-25DMZ-M9BL25
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53145154CDQ2WA20-25DMZ-M9BWVL-XC3625
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53145163CDQ2WA20-25DMZ-M9BWV-XC3625
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53145172CDQ2WA20-25DMZ-XC3625
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53145181CDQ2WA20-25DZ-A9325
11,390
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53145197CDQ2WA20-25DZ-M9BWV-XC3625
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53145206CDQ2WA20-30DCMZ-A7230
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする