薄形シリンダ CDQ2WA25

薄形シリンダ CDQ2WA25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全105種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53146012CDQ2WA25-10DCZ-M9BAVLS10
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146021CDQ2WA25-10DCZ-M9BAVS10
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146037CDQ2WA25-10DCZ-M9BV10
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146046CDQ2WA25-10DCZ-M9BWVSDPCS10
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146055CDQ2WA25-10DMZ10
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146064CDQ2WA25-10DMZ-A7310
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146073CDQ2WA25-10DMZ-A9310
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146082CDQ2WA25-10DMZ-M9BVL10
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146091CDQ2WA25-10DMZ-M9BVLS10
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146107CDQ2WA25-10DMZ-M9BWVLS10
¥13,260
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146116CDQ2WA25-10DZ-A93L10
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53146125CDQ2WA25-10DZ-A93V10
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53146134CDQ2WA25-10DZ-F7BVSBPCS10
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53146143CDQ2WA25-10DZ-F7BWVLS10
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53146152CDQ2WA25-10DZ-M9BAVS10
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53146161CDQ2WA25-15DCZ-M9BL15
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146177CDQ2WA25-15DMZ-J79S15
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146186CDQ2WA25-15DMZ-M9BL15
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146195CDQ2WA25-15DMZ-M9N15
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146204CDQ2WA25-15DMZ-M9NV15
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146213CDQ2WA25-15DZ15
¥8,970
¥7,998
¥8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146222CDQ2WA25-15DZ-A7315
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146231CDQ2WA25-15DZ-A93V15
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146247CDQ2WA25-20DCMZ-BQ20
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146256CDQ2WA25-20DCZ-M9BL20
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146265CDQ2WA25-20DMZ-A93VL20
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53146274CDQ2WA25-20DMZ-M9BL20
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53146283CDQ2WA25-20DMZ-M9BW20
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53146292CDQ2WA25-20DMZ-M9BWV20
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53146301CDQ2WA25-20DZ-A7220
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146317CDQ2WA25-20DZ-A72HS20
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146326CDQ2WA25-20DZ-A93L20
¥13,310
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146335CDQ2WA25-20DZ-BQ20
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146344CDQ2WA25-20DZ-F7BAL20
¥19,910
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146353CDQ2WA25-20DZ-F7BASBPC20
¥24,310
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146362CDQ2WA25-20DZ-F7BASDPCS20
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146371CDQ2WA25-20DZ-F7BAVL20
¥19,910
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146387CDQ2WA25-20DZ-F7BVSBPCS20
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146396CDQ2WA25-20DZ-M9BV20
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146405CDQ2WA25-25DCZ-M9BL25
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146414CDQ2WA25-25DMZ-M9BW25
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146423CDQ2WA25-25DZ-A73HL25
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146432CDQ2WA25-25DZ-A73HL325
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146441CDQ2WA25-25DZ-A73S25
¥11,660
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146457CDQ2WA25-25DZ-A93LS25
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146466CDQ2WA25-25DZ-BQ25
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146475CDQ2WA25-25DZ-M9BL25
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146484CDQ2WA25-25DZ-M9BLS25
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146493CDQ2WA25-25DZ-M9NVZS25
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53146502CDQ2WA25-30DCMZ-A73L30
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする