曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WA32

薄形シリンダ CDQ2WA32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全219種類を絞り込む
ストローク(mm)
219種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53147062CDQ2WA32-100DCMZ-A93100
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147071CDQ2WA32-100DCMZ-M9B100
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147087CDQ2WA32-100DCMZ-M9BVL100
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147096CDQ2WA32-100DCMZ-M9BZ100
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147105CDQ2WA32-100DCZ-A73H100
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147114CDQ2WA32-100DCZ-A93LS100
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147123CDQ2WA32-100DCZ-BQ100
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147132CDQ2WA32-100DCZ-F79L100
25,800
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147141CDQ2WA32-100DCZ-M9B3100
26,950
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147157CDQ2WA32-100DCZ-M9BA100
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147166CDQ2WA32-100DCZ-M9BAL-X271100
29,480
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147175CDQ2WA32-100DCZ-M9BW3100
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147184CDQ2WA32-100DCZ-M9BWL100
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147193CDQ2WA32-100DCZ-M9NV100
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147202CDQ2WA32-100DMZ-A73LS100
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147211CDQ2WA32-100DMZ-A93100
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147227CDQ2WA32-100DMZ-M9BAL100
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147236CDQ2WA32-100DMZ-M9BV100
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147245CDQ2WA32-100DMZ-M9BW100
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147254CDQ2WA32-100DMZ-M9NVL100
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147263CDQ2WA32-100DMZ-M9NW100
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147272CDQ2WA32-100DMZ-M9PW100
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147281CDQ2WA32-100DZ-A73100
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147297CDQ2WA32-100DZ-A734100
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147306CDQ2WA32-100DZ-A93100
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147315CDQ2WA32-100DZ-A934100
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147324CDQ2WA32-100DZ-BQ100
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147333CDQ2WA32-100DZ-M9BL3100
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147342CDQ2WA32-100DZ-M9BM100
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147351CDQ2WA32-100DZ-M9BS100
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147367CDQ2WA32-100DZ-M9BSDPC100
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147376CDQ2WA32-100DZ-M9BV100
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147385CDQ2WA32-100DZ-M9BWV100
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147394CDQ2WA32-100DZ-M9BWZ100
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147403CDQ2WA32-100DZ-M9BZ100
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147412CDQ2WA32-100DZ-M9N100
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147421CDQ2WA32-100DZ-M9PVL100
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147437CDQ2WA32-100DZ-M9PVL-XC6100
28,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147446CDQ2WA32-10DCMZ-M9NVL10
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147455CDQ2WA32-10DCZ-F7BV10
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147464CDQ2WA32-10DCZ-M9BV10
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147473CDQ2WA32-10DCZ-M9BVL10
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147482CDQ2WA32-10DMZ-M9BWVS10
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147491CDQ2WA32-10DMZ-M9PV-XC610
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147507CDQ2WA32-10DZ-A93VZ10
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147516CDQ2WA32-10DZ-M9BWVLS10
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147525CDQ2WA32-10DZ-M9NVL10
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147577CDQ2WA32-15DCMZ-M9NLS15
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53147586CDQ2WA32-15DCZ-M9B15
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53147595CDQ2WA32-15DCZ-M9NVL15
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする