曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WA63

薄形シリンダ CDQ2WA63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA63 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)63内容量1個
182件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53153685CDQ2WA63-100DCMZ-M9B63100
39,330
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153694CDQ2WA63-100DCMZ-M9BL63100
39,990
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153703CDQ2WA63-100DCMZ-M9BWL63100
40,540
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153712CDQ2WA63-100DCMZ-M9BWLS63100
37,130
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153721CDQ2WA63-100DCMZ-XC3563100
37,290
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153737CDQ2WA63-100DCZ-A9363100
37,240
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153746CDQ2WA63-100DCZ-A93363100
38,940
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153755CDQ2WA63-100DCZ-A93V363100
39,930
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153764CDQ2WA63-100DCZ-A93V3-XB963100
40,810
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153773CDQ2WA63-100DCZ-M9BLS-X23563100
37,510
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153782CDQ2WA63-100DCZ-M9BLS-XC663100
43,890
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153791CDQ2WA63-100DCZ-M9BWL63100
40,650
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153807CDQ2WA63-100DCZ-M9NV63100
40,320
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153816CDQ2WA63-100DCZ-X23563100
34,380
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153825CDQ2WA63-100DMZ-A73363100
38,170
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153834CDQ2WA63-100DMZ-A9363100
35,150
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153843CDQ2WA63-100DMZ-A93VL63100
36,470
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153852CDQ2WA63-100DMZ-M9BL63100
38,010
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153861CDQ2WA63-100DMZ-M9BW63100
37,900
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153877CDQ2WA63-100DZ-A73L-XC3563100
39,270
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153886CDQ2WA63-100DZ-A93L-XC3563100
38,390
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153895CDQ2WA63-100DZ-A93VL-XC3563100
39,050
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153904CDQ2WA63-100DZ-M9BL463100
43,290
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53153913CDQ2WA63-100DZ-M9BLS63100
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53153922CDQ2WA63-100DZ-M9BW363100
39,990
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53153931CDQ2WA63-100DZ-M9BWL63100
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53153947CDQ2WA63-10DCMZ-A93L6310
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153956CDQ2WA63-10DCZ-A93L-XC66310
37,350
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153965CDQ2WA63-10DCZ-M9BV6310
32,840
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153974CDQ2WA63-10DCZ-M9BVL6310
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153983CDQ2WA63-10DMZ6310
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53153992CDQ2WA63-10DMZ-M9BVL6310
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53154001CDQ2WA63-10DZ-A93VZS6310
25,990
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53154017CDQ2WA63-10DZ-BQ6310
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53154026CDQ2WA63-10DZ-J79CZ6310
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53154035CDQ2WA63-10DZ-M9BV6310
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53154044CDQ2WA63-10DZ-M9BVM6310
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53154053CDQ2WA63-10DZ-M9BVZ6310
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53154062CDQ2WA63-10DZ-M9BWVS6310
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53154071CDQ2WA63-15DCMZ-M9BM6315
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53154087CDQ2WA63-15DCZ-A93L6315
30,860
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53154096CDQ2WA63-15DCZ-M9BL6315
33,060
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53154105CDQ2WA63-15DCZ-M9BL-X2356315
33,610
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53154114CDQ2WA63-15DCZ-X2356315
27,340
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53154123CDQ2WA63-15DMZ6315
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53154132CDQ2WA63-15DMZ-M9B6315
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53154141CDQ2WA63-15DMZ-M9BL6315
30,970
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53154157CDQ2WA63-15DMZ-M9BLS6315
27,830
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53154166CDQ2WA63-15DZ-A93L-XC356315
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53154175CDQ2WA63-15DZ-F7NVL-XB136315
31,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする