曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WA80

薄形シリンダ CDQ2WA80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WA80 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全138種類を絞り込む
ストローク(mm)
138種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53155505CDQ2WA80-100DCMZ-100
46,420
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155514CDQ2WA80-100DCMZ-A73L-100
51,370
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155523CDQ2WA80-100DCMZ-A93-100
49,830
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155532CDQ2WA80-100DCMZ-M9BL-100
52,690
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155541CDQ2WA80-100DCMZ-M9BL3-100
55,830
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155557CDQ2WA80-100DCZ-A73HLS-100
46,810
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155566CDQ2WA80-100DCZ-A93L-100
48,400
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155575CDQ2WA80-100DCZ-A93LS-100
46,370
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155584CDQ2WA80-100DCZ-F7BAL-100
55,000
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155593CDQ2WA80-100DCZ-J79C-100
52,140
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155602CDQ2WA80-100DCZ-J79CLS-100
48,570
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155611CDQ2WA80-100DCZ-M9BV-100
50,820
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155627CDQ2WA80-100DCZ-M9BV3-100
54,070
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155636CDQ2WA80-100DCZ-M9BVLS-100
47,910
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155645CDQ2WA80-100DCZ-XC6-100
53,850
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155654CDQ2WA80-100DMZ-A72HL-100
46,750
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155663CDQ2WA80-100DMZ-A93-100
45,210
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155672CDQ2WA80-100DMZ-M9BV-100
48,290
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155681CDQ2WA80-100DMZ-M9BVM-100
48,620
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155697CDQ2WA80-100DZ-A73HL-100
44,660
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155706CDQ2WA80-100DZ-A73HLS-100
42,190
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155715CDQ2WA80-100DZ-A73HLS-XB13-100
43,070
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155724CDQ2WA80-100DZ-A73HLS-XC6-100
51,700
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155733CDQ2WA80-100DZ-A93LS-100
41,750
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155742CDQ2WA80-100DZ-A93L-XC35-100
48,730
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155751CDQ2WA80-100DZ-M9BW-100
45,870
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155767CDQ2WA80-100DZ-M9BWL-100
46,530
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155776CDQ2WA80-100DZ-M9BZS-100
43,230
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155785CDQ2WA80-100DZ-M9BZS-XB13-100
44,110
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155794CDQ2WA80-100DZ-M9BZS-XC6-100
52,750
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155803CDQ2WA80-10DCMZ-M9BV-10
46,480
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155812CDQ2WA80-10DCMZ-M9BVLS-10
43,560
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155821CDQ2WA80-10DCMZ-M9BVS-10
43,230
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155837CDQ2WA80-10DCZ-A90L-10
40,650
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155846CDQ2WA80-10DCZ-M9BVL-10
45,050
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155855CDQ2WA80-10DMZ-A93-10
38,780
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53155864CDQ2WA80-10DMZ-A93L-10
39,440
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53155873CDQ2WA80-10DMZ-BQ-10
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53155882CDQ2WA80-10DZ-M9BAVS-10
37,510
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155891CDQ2WA80-10DZ-XC6-10
42,790
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155907CDQ2WA80-15DCZ-M9BW-15
44,550
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155916CDQ2WA80-15DMZ-15
35,860
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155925CDQ2WA80-15DMZ-J79S-15
39,110
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155934CDQ2WA80-15DMZ-M9B-15
41,470
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155943CDQ2WA80-15DMZ-M9BV-15
42,350
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155952CDQ2WA80-15DZ-M9B-15
39,380
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155961CDQ2WA80-15DZ-M9BWVS-15
37,180
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155977CDQ2WA80-15DZ-M9BWZ-XC6-15
50,770
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155986CDQ2WA80-15DZ-M9B-X235-15
40,430
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53155995CDQ2WA80-20DCMZ-20
40,980
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする