曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WB12

薄形シリンダ CDQ2WB12 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB12 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB12 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB12 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB12 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB12 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB12 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB12 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全101種類を絞り込む
ストローク(mm)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53158603CDQ2WB12-10DCMZ-A73C10
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158612CDQ2WB12-10DCMZ-A9310
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158621CDQ2WB12-10DCMZ-F7BVL10
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158637CDQ2WB12-10DCMZ-J79C10
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158646CDQ2WB12-10DCMZ-J79CS10
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158655CDQ2WB12-10DCMZ-M9BVLS10
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158664CDQ2WB12-10DCMZ-M9BWVLS10
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158673CDQ2WB12-10DCMZ-M9NVL10
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158682CDQ2WB12-10DCZ-A93LS10
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158691CDQ2WB12-10DCZ-A93VL10
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158707CDQ2WB12-10DCZ-J79CLS10
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158716CDQ2WB12-10DCZ-J79CS10
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158725CDQ2WB12-10DCZ-M9BVL10
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158734CDQ2WB12-10DCZ-M9BWVLS10
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158743CDQ2WB12-10DCZ-X23510
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
53158752CDQ2WB12-10DMZ-A7310
9,960
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
53158761CDQ2WB12-10DMZ-A93V10
9,740
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53158777CDQ2WB12-10DMZ-BQ10
5,890
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
53158786CDQ2WB12-10DMZ-M9BV10
12,160
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53158795CDQ2WB12-10DMZ-M9NV10
12,160
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53158804CDQ2WB12-10DZ-A73L10
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158813CDQ2WB12-10DZ-A73S10
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158822CDQ2WB12-10DZ-A73-XB910
9,570
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
53158831CDQ2WB12-10DZ-A80C10
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158847CDQ2WB12-10DZ-A93V-XB910
9,350
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
53158856CDQ2WB12-10DZ-F7BVLS10
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158865CDQ2WB12-10DZ-M9BVLS10
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53158874CDQ2WB12-10DZ-M9NVL-XB910
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53158883CDQ2WB12-10DZ-XB910
5,280
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53158892CDQ2WB12-15DCMZ-A7315
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53158901CDQ2WB12-15DCMZ-J79CS15
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53158917CDQ2WB12-15DCMZ-J79LS15
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53158926CDQ2WB12-15DCMZ-M9BA15
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53158935CDQ2WB12-15DCMZ-M9BALS15
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53158944CDQ2WB12-15DCMZ-M9BLS15
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53158953CDQ2WB12-15DCMZ-M9NVL15
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53158962CDQ2WB12-15DCZ-M9B15
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53158971CDQ2WB12-15DCZ-M9BS15
10,400
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
53158987CDQ2WB12-15DCZ-M9BV15
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53158996CDQ2WB12-15DCZ-M9BW15
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53159005CDQ2WB12-15DCZ-M9BWL15
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53159014CDQ2WB12-15DCZ-M9BWS15
10,670
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
53159023CDQ2WB12-15DMZ-A7315
10,670
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
53159032CDQ2WB12-15DMZ-A73L15
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53159041CDQ2WB12-15DMZ-A93V15
10,450
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
53159057CDQ2WB12-15DMZ-M9B15
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53159066CDQ2WB12-15DMZ-M9BAL15
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53159075CDQ2WB12-15DMZ-M9BVL15
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53159084CDQ2WB12-15DMZ-M9BW15
12,540
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53159093CDQ2WB12-15DMZ-M9BWS15
9,460
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする