薄形シリンダ CDQ2WB140

薄形シリンダ CDQ2WB140 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB140 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB140 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB140 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB140 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB140 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB140 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB140 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全102種類を絞り込む
ストローク(mm)
102種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53161281CDQ2WB140-100DCMZ100
58,470
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161297CDQ2WB140-100DCMZ-M9BW100
64,630
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161306CDQ2WB140-100DCMZ-M9NVL100
65,620
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161315CDQ2WB140-100DCZ100
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53161324CDQ2WB140-100DCZ-A73100
59,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53161333CDQ2WB140-100DCZ-A73S100
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53161342CDQ2WB140-100DCZ-A93100
58,470
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53161351CDQ2WB140-100DCZ-A93VL100
59,790
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53161367CDQ2WB140-100DCZ-M9BW100
61,220
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53161376CDQ2WB140-10DCMZ-M9B10
51,040
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161385CDQ2WB140-10DCMZ-M9BWLS10
48,840
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161394CDQ2WB140-10DCZ10
42,020
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161403CDQ2WB140-125DCZ-A93125
60,010
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161412CDQ2WB140-125DCZ-M9BVL3125
67,320
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161421CDQ2WB140-125DCZ-M9BW125
62,760
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161437CDQ2WB140-150DCMZ-M9BWL150
68,420
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161446CDQ2WB140-150DCZ150
58,190
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161455CDQ2WB140-150DCZ-A73150
62,480
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161464CDQ2WB140-150DCZ-A73L150
63,140
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161473CDQ2WB140-150DCZ-A93VL150
62,920
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161482CDQ2WB140-15DCZ-A93LS-XB1015
46,090
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161491CDQ2WB140-175DCZ-M9B175
65,400
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161507CDQ2WB140-175DCZ-M9BWL175
66,610
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161516CDQ2WB140-200DCZ200
61,380
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53161525CDQ2WB140-200DCZ-A73L200
66,330
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53161534CDQ2WB140-200DCZ-A93VL200
66,110
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53161543CDQ2WB140-200DCZ-M9B200
66,990
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53161552CDQ2WB140-200DCZ-M9BAL200
69,850
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53161561CDQ2WB140-200DCZ-M9BAVL200
70,510
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53161577CDQ2WB140-20DCMZ20
47,470
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161586CDQ2WB140-20DCMZ-A73Z20
53,080
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161595CDQ2WB140-20DCMZ-F7BVL20
54,620
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161604CDQ2WB140-20DCMZ-M9B20
53,080
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161613CDQ2WB140-20DCMZ-M9BL20
53,740
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161622CDQ2WB140-20DCMZ-M9BVL20
54,620
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161631CDQ2WB140-20DCMZ-M9BW20
53,630
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161647CDQ2WB140-20DCMZ-M9NWS20
50,550
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161656CDQ2WB140-20DCZ20
44,060
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161665CDQ2WB140-20DCZ-A73L20
49,010
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161674CDQ2WB140-20DCZ-A73LS20
46,530
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161683CDQ2WB140-20DCZ-A73S20
46,200
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161692CDQ2WB140-20DCZ-A79WL20
50,330
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161701CDQ2WB140-20DCZ-M9B20
49,670
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161717CDQ2WB140-20DCZ-M9BA20
51,870
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161726CDQ2WB140-20DCZ-M9BAL20
52,530
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161735CDQ2WB140-20DCZ-M9BW20
50,220
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161744CDQ2WB140-250DCZ250
62,980
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161753CDQ2WB140-250DCZ-A93VL250
67,710
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161762CDQ2WB140-250DCZ-M9BL250
69,250
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53161771CDQ2WB140-30DCMZ30
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする