曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WB160

薄形シリンダ CDQ2WB160 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB160 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB160 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB160 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB160 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB160 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB160 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB160 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53163153CDQ2WB160-100DCMZ100
67,760
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163162CDQ2WB160-100DCMZ-F7BVL3100
78,490
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163171CDQ2WB160-100DCMZ-M9BL100
74,030
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163187CDQ2WB160-100DCMZ-M9BWL100
74,580
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163196CDQ2WB160-100DCZ100
64,350
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163205CDQ2WB160-100DCZ-A93100
67,760
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163214CDQ2WB160-100DCZ-A93L100
68,420
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163223CDQ2WB160-100DCZ-A93V100
68,420
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163232CDQ2WB160-100DCZ-BQ100
64,900
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163241CDQ2WB160-100DCZ-M9BL100
70,620
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163257CDQ2WB160-100DCZ-M9BW100
70,510
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163266CDQ2WB160-105DCMZ-A73CL-XB10105
75,740
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163275CDQ2WB160-10DCMZ-A93L10
59,070
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163284CDQ2WB160-150DCMZ150
71,230
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163293CDQ2WB160-150DCMZ-A73CL150
77,500
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163302CDQ2WB160-150DCMZ-M9BL150
77,500
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163311CDQ2WB160-150DCMZ-M9BWL150
78,050
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163327CDQ2WB160-150DCZ150
67,820
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53163336CDQ2WB160-150DCZ-A73L150
72,770
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53163345CDQ2WB160-150DCZ-A93150
71,230
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53163354CDQ2WB160-150DCZ-A93L150
71,890
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53163363CDQ2WB160-150DCZ-M9B150
73,430
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53163372CDQ2WB160-150DCZ-M9BAVL150
76,950
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53163381CDQ2WB160-150DCZ-M9BL150
74,090
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53163397CDQ2WB160-150DCZ-M9BW150
73,980
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53163406CDQ2WB160-15DCZ-M9BW-XB1015
59,680
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163415CDQ2WB160-170DCZ-A93L-XB10170
73,650
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163424CDQ2WB160-175DCMZ-M9BL175
79,260
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163433CDQ2WB160-175DCZ175
69,580
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163442CDQ2WB160-200DCMZ-A73S200
76,950
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163451CDQ2WB160-200DCZ200
71,390
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163467CDQ2WB160-200DCZ-M9B200
77,000
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163476CDQ2WB160-200DCZ-M9BAVL200
80,520
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163485CDQ2WB160-200DCZ-M9BWVL3200
82,610
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163494CDQ2WB160-20DCMZ20
56,930
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163503CDQ2WB160-20DCMZ-A9320
60,340
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163512CDQ2WB160-20DCMZ-M9B20
62,540
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163521CDQ2WB160-20DCMZ-M9BS20
59,730
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163537CDQ2WB160-20DCMZ-M9BVS20
60,170
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163546CDQ2WB160-20DCMZ-M9BW20
63,090
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163555CDQ2WB160-20DCZ20
53,520
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163564CDQ2WB160-20DCZ-A73L20
58,470
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163573CDQ2WB160-20DCZ-F7BV20
60,010
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163582CDQ2WB160-20DCZ-F7BV320
63,250
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163591CDQ2WB160-20DCZ-F7BVL320
64,240
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163607CDQ2WB160-20DCZ-M9B20
59,130
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163616CDQ2WB160-250DCZ250
73,150
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163625CDQ2WB160-250DCZ-A73LS250
75,630
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163634CDQ2WB160-250DCZ-A93250
76,560
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53163643CDQ2WB160-250DCZ-A93LS250
75,190
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする