曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WB180

薄形シリンダ CDQ2WB180 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB180 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB180 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB180 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB180 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB180 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB180 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB180 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53164002CDQ2WB180-100DCMZ100(M) ロッド先端おねじ
80,910
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164011CDQ2WB180-100DCZ100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
77,500
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164027CDQ2WB180-100DCZ-M9BW100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
83,660
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164036CDQ2WB180-100DCZ-M9PL100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
83,990
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164045CDQ2WB180-10DCMZ10(M) ロッド先端おねじ
68,260
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164054CDQ2WB180-10DCMZ-A93L10(M) ロッド先端おねじ
72,330
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164063CDQ2WB180-10DCMZ-M9BWLS10(M) ロッド先端おねじ
71,670
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164072CDQ2WB180-10DCZ10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
64,850
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164081CDQ2WB180-10DCZ-M9BVLS10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
68,420
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164097CDQ2WB180-125DCZ125(-) 標準(ロッド先端めねじ)
79,480
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164106CDQ2WB180-125DCZ-M9BVL125(-) 標準(ロッド先端めねじ)
86,630
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164115CDQ2WB180-150DCMZ150(M) ロッド先端おねじ
84,810
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53164124CDQ2WB180-150DCMZ-A93V150(M) ロッド先端おねじ
88,880
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164133CDQ2WB180-150DCMZ-A93VL150(M) ロッド先端おねじ
89,540
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164142CDQ2WB180-15DCMZ-XB1015(M) ロッド先端おねじ
70,180
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164151CDQ2WB180-200DCZ200(-) 標準(ロッド先端めねじ)
85,310
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164167CDQ2WB180-20DCMZ20(M) ロッド先端おねじ
70,180
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164176CDQ2WB180-20DCMZ-M9B20(M) ロッド先端おねじ
75,790
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164185CDQ2WB180-20DCMZ-M9BWL20(M) ロッド先端おねじ
77,000
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164194CDQ2WB180-20DCZ20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
66,770
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164203CDQ2WB180-20DCZ-M9BS20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
69,580
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164212CDQ2WB180-20DCZ-M9BV20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
73,260
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164221CDQ2WB180-20DCZ-M9BVS20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
70,020
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164237CDQ2WB180-250DCZ-A93L250(-) 標準(ロッド先端めねじ)
93,280
83,980
92,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164246CDQ2WB180-300DCMZ-A93L300(M) ロッド先端おねじ
100,540
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164255CDQ2WB180-30DCMZ30(M) ロッド先端おねじ
72,110
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164264CDQ2WB180-40DCMZ40(M) ロッド先端おねじ
74,090
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164273CDQ2WB180-40DCMZ-M9BW40(M) ロッド先端おねじ
80,250
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164282CDQ2WB180-40DCZ40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
70,680
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164291CDQ2WB180-50DCMZ50(M) ロッド先端おねじ
76,010
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164307CDQ2WB180-50DCMZ-A9350(M) ロッド先端おねじ
79,420
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164316CDQ2WB180-50DCMZ-A93L50(M) ロッド先端おねじ
80,080
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164325CDQ2WB180-50DCMZ-M9B50(M) ロッド先端おねじ
81,620
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164334CDQ2WB180-50DCMZ-M9BW50(M) ロッド先端おねじ
82,170
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164343CDQ2WB180-50DCMZ-M9BWV50(M) ロッド先端おねじ
82,830
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164352CDQ2WB180-50DCZ50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
72,600
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164361CDQ2WB180-50DCZ-A9350(-) 標準(ロッド先端めねじ)
76,010
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164377CDQ2WB180-50DCZ-M9BW50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
78,760
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164386CDQ2WB180-50DCZ-M9N50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
78,430
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164395CDQ2WB180-50DCZ-M9PL50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
79,090
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164404CDQ2WB180-65DCZ-XB1065(-) 標準(ロッド先端めねじ)
75,080
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164413CDQ2WB180-75DCZ75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
75,080
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164422CDQ2WB180-75DCZ-A9375(-) 標準(ロッド先端めねじ)
78,490
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164431CDQ2WB180-75DCZ-A93L75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
79,150
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする