曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WB20

薄形シリンダ CDQ2WB20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB20 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全209種類を絞り込む
ストローク(mm)
209種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53164447CDQ2WB20-10DCMZ-A73C10
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164456CDQ2WB20-10DCMZ-A73CL10
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164465CDQ2WB20-10DCMZ-BQ10
9,460
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164474CDQ2WB20-10DCMZ-M9BV10
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164483CDQ2WB20-10DCZ-A93L10
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164492CDQ2WB20-10DCZ-A93LS10
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164501CDQ2WB20-10DCZ-BQ10
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164517CDQ2WB20-10DCZ-M9BV10
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164526CDQ2WB20-10DCZ-M9BVL10
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164535CDQ2WB20-10DCZ-M9BVM10
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164544CDQ2WB20-10DCZ-M9NVS10
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164553CDQ2WB20-10DCZ-M9NWVLS10
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164605CDQ2WB20-10DMZ-M9BVS10
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164614CDQ2WB20-10DMZ-M9BWVLS10
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164623CDQ2WB20-10DMZ-M9BWVS10
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164632CDQ2WB20-10DMZ-X27110
8,910
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164641CDQ2WB20-10DZ-A73C10
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164657CDQ2WB20-10DZ-A73C-X23510
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164666CDQ2WB20-10DZ-A93VL-X23510
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164675CDQ2WB20-10DZ-F7BVL-X23510
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164684CDQ2WB20-10DZ-M9BVL-X23510
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164693CDQ2WB20-10DZ-M9BVM10
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164702CDQ2WB20-10DZ-M9BVS10
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164711CDQ2WB20-10DZ-M9BV-X23510
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164727CDQ2WB20-10DZ-X23510
7,100
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164736CDQ2WB20-10DZ-X27110
8,360
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164754CDQ2WB20-15DCMZ-M9BSDPC15
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164763CDQ2WB20-15DCZ-M9BAL15
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164772CDQ2WB20-15DCZ-M9BAVZ15
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164781CDQ2WB20-15DCZ-M9BAZ15
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164797CDQ2WB20-15DCZ-M9BWV15
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164806CDQ2WB20-15DCZ-M9BWVL15
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164815CDQ2WB20-15DCZ-M9NVL15
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164824CDQ2WB20-15DCZ-X27115
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164833CDQ2WB20-15DMZ-BQ15
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164842CDQ2WB20-15DMZ-J79S15
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164851CDQ2WB20-15DMZ-M9BAL15
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164867CDQ2WB20-15DMZ-M9BVZ15
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164876CDQ2WB20-15DMZ-M9BWL15
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164885CDQ2WB20-15DMZ-M9BWLS15
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164894CDQ2WB20-15DMZ-M9BWVS15
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164903CDQ2WB20-15DZ-BQ15
7,590
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164912CDQ2WB20-15DZ-F7BVL15
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164921CDQ2WB20-15DZ-F7BVL915
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164937CDQ2WB20-15DZ-M9BL15
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164946CDQ2WB20-15DZ-M9BLS15
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164955CDQ2WB20-15DZ-M9BLS-X23515
10,670
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164964CDQ2WB20-15DZ-M9BVL15
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53164973CDQ2WB20-15DZ-M9BVL-X23515
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53164982CDQ2WB20-15DZ-M9NVL15
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする