薄形シリンダ CDQ2WB200

薄形シリンダ CDQ2WB200 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB200 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB200 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB200 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB200 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB200 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB200 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB200 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53166531CDQ2WB200-100DCMZ-M9BL100
100,100
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53166547CDQ2WB200-100DCZ100
90,420
81,980
90,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166556CDQ2WB200-100DCZ-M9BW100
96,580
86,980
95,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166565CDQ2WB200-100DCZ-M9NVM100
97,240
87,980
96,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166574CDQ2WB200-10DCMZ-A9310
84,590
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166583CDQ2WB200-10DCMZ-M9BWLS10
84,590
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166592CDQ2WB200-125DCMZ125
95,980
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53166601CDQ2WB200-125DCMZ-M9BL125
102,250
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53166617CDQ2WB200-150DCMZ150
98,070
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53166626CDQ2WB200-150DCMZ-M9BL150
104,340
93,980
103,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166635CDQ2WB200-150DCMZ-M9BVL150
105,220
94,980
104,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166644CDQ2WB200-200DCMZ-A93V200
106,370
95,980
105,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166653CDQ2WB200-200DCZ200
98,890
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53166662CDQ2WB200-20DCMZ-A9320
86,520
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166671CDQ2WB200-20DCMZ-M9B20
88,720
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166687CDQ2WB200-20DCMZ-M9BW20
89,270
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166696CDQ2WB200-20DCZ20
79,700
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166705CDQ2WB200-20DCZ-A9320
83,110
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166714CDQ2WB200-20DCZ-A93L20
83,770
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166723CDQ2WB200-250DCMZ-A93L250
110,610
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53166732CDQ2WB200-300DCMZ-A93L300
114,840
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53166741CDQ2WB200-30DCZ30
81,620
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166757CDQ2WB200-30DCZ-A93L30
85,690
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166766CDQ2WB200-30DCZ-M9BLS30
84,760
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166775CDQ2WB200-30DCZ-X23530
83,330
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166784CDQ2WB200-35DCZ-A93L-XB1035
87,670
78,980
86,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166793CDQ2WB200-40DCMZ40
87,010
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166802CDQ2WB200-40DCZ-A93L40
87,670
78,980
86,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166811CDQ2WB200-50DCMZ50
88,940
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166827CDQ2WB200-50DCMZ-M9BL50
95,210
85,980
94,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166836CDQ2WB200-50DCZ50
85,530
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166845CDQ2WB200-50DCZ-A93L50
89,600
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166854CDQ2WB200-50DCZ-M9B50
91,140
81,980
90,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166863CDQ2WB200-50DCZ-M9BL50
91,800
82,980
91,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166872CDQ2WB200-50DCZ-M9BV50
92,020
82,980
91,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166881CDQ2WB200-50DCZ-M9NV50
92,020
82,980
91,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166906CDQ2WB200-75DCMZ75
91,410
81,980
90,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166915CDQ2WB200-75DCMZ-M9BL75
97,680
87,980
96,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166924CDQ2WB200-75DCMZ-M9BV75
97,900
87,980
96,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166933CDQ2WB200-75DCMZ-M9BVL75
98,560
88,980
97,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166897CDQ2WB200-75DCM-X138175
29,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする