曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WB25

薄形シリンダ CDQ2WB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全183種類を絞り込む
ストローク(mm)
183種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53166942CDQ2WB25-10DCMZ-J79C10
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166951CDQ2WB25-10DCZ-A93L10
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53166967CDQ2WB25-10DMZ-BQ10
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
53166976CDQ2WB25-10DMZ-J79C10
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53166985CDQ2WB25-10DMZ-M9BV10
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53166994CDQ2WB25-10DMZ-M9NVL10
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167003CDQ2WB25-10DZ-A73L-X23510
14,030
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167012CDQ2WB25-10DZ-A73Z10
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167021CDQ2WB25-10DZ-A93L10
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167037CDQ2WB25-10DZ-A93L-X23510
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167046CDQ2WB25-10DZ-BQ10
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167055CDQ2WB25-10DZ-F7BV10
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167064CDQ2WB25-10DZ-F7PV10
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167073CDQ2WB25-10DZ-J79CL10
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167082CDQ2WB25-10DZ-M9BVLS10
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167091CDQ2WB25-10DZ-M9BVLS-X23510
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167107CDQ2WB25-10DZ-M9BVSDPC10
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167116CDQ2WB25-10DZ-M9BVZ10
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167125CDQ2WB25-10DZ-X23510
9,080
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167134CDQ2WB25-12DZ-X63312
11,170
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167143CDQ2WB25-14DCZ-XB1014
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167152CDQ2WB25-15DCMZ-A73S15
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167161CDQ2WB25-15DCMZ-A73S-XB1315
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167177CDQ2WB25-15DCMZ-A93S-XB1315
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167186CDQ2WB25-15DCMZ-A93VL15
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167195CDQ2WB25-15DCZ-A73L15
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167204CDQ2WB25-15DCZ-A93L15
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167213CDQ2WB25-15DCZ-BQ15
10,950
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167222CDQ2WB25-15DCZ-M9BLS15
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167231CDQ2WB25-15DCZ-M9BV15
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167247CDQ2WB25-15DCZ-M9BWV15
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167256CDQ2WB25-15DMZ-M9BVZ15
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167265CDQ2WB25-15DZ-A9315
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167274CDQ2WB25-15DZ-BQ15
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167283CDQ2WB25-15DZ-M9B15
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167292CDQ2WB25-15DZ-M9BAL15
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167301CDQ2WB25-15DZ-M9BS15
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167317CDQ2WB25-15DZ-M9BSDPCS15
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167326CDQ2WB25-15DZ-M9BW15
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167335CDQ2WB25-15DZ-M9BWL15
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167344CDQ2WB25-15DZ-M9BWSDPC15
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167353CDQ2WB25-15DZ-M9BWSDPCS15
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167362CDQ2WB25-15DZ-M9BWVSDPCS15
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167371CDQ2WB25-15DZ-M9N15
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167414CDQ2WB25-20DCMZ-A9320
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167423CDQ2WB25-20DCMZ-J79W20
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53167432CDQ2WB25-20DCZ-BQ20
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167441CDQ2WB25-20DCZ-M9BW20
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167527CDQ2WB25-20DMZ-A73LS20
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53167536CDQ2WB25-20DMZ-J79WL20
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする