曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WB32

薄形シリンダ CDQ2WB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全369種類を絞り込む
ストローク(mm)
369種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53168771CDQ2WB32-100DCMZ-F7BV100
25,800
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53168787CDQ2WB32-100DCZ100
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53168796CDQ2WB32-100DCZ-A93L100
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53168805CDQ2WB32-100DCZ-M9B-XB9100
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53168814CDQ2WB32-100DMZ100
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53168823CDQ2WB32-100DMZ-A73L100
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53168832CDQ2WB32-100DMZ-A93L100
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53168841CDQ2WB32-100DMZ-M9BV100
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53168857CDQ2WB32-100DMZ-M9BVZ100
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53168866CDQ2WB32-100DMZ-M9BWL100
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53168875CDQ2WB32-100DZ-A93L100
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53168884CDQ2WB32-100DZ-BQ100
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53168893CDQ2WB32-100DZ-M9BLS100
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53168902CDQ2WB32-100DZ-M9BM100
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53168911CDQ2WB32-100DZ-M9BV100
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53168927CDQ2WB32-100DZ-M9N100
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53168972CDQ2WB32-10DCMZ-A73C10
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53168981CDQ2WB32-10DCMZ-A93LS10
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53168997CDQ2WB32-10DCMZ-J79C10
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169006CDQ2WB32-10DCMZ-M9BVL10
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169015CDQ2WB32-10DCZ-BQ10
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169024CDQ2WB32-10DCZ-F7BVL10
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169033CDQ2WB32-10DCZ-M9BAVLS10
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169042CDQ2WB32-10DCZ-M9BV10
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169051CDQ2WB32-10DCZ-M9BVL10
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169067CDQ2WB32-10DCZ-M9BVM10
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169076CDQ2WB32-10DCZ-M9NV10
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169085CDQ2WB32-10DCZ-M9PV10
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169094CDQ2WB32-10DCZ-X29310
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169103CDQ2WB32-10DMZ-A93L10
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169112CDQ2WB32-10DMZ-A93S10
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169121CDQ2WB32-10DMZ-BQ10
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169137CDQ2WB32-10DMZ-J79CL10
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169146CDQ2WB32-10DZ-A73C10
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169155CDQ2WB32-10DZ-A8010
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169164CDQ2WB32-10DZ-A93LS10
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169173CDQ2WB32-10DZ-BQ10
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169182CDQ2WB32-10DZ-J79CL-XC610
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169191CDQ2WB32-10DZ-J79CS10
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169207CDQ2WB32-10DZ-M9BVLS10
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53169216CDQ2WB32-10DZ-XC610
16,670
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169225CDQ2WB32-13DCZ-X63313
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169234CDQ2WB32-15DCMZ-M9B15
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169243CDQ2WB32-15DCMZ-M9BL15
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169252CDQ2WB32-15DCMZ-M9BW15
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169261CDQ2WB32-15DCMZ-M9NL15
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169277CDQ2WB32-15DCMZ-M9NV15
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169286CDQ2WB32-15DCMZ-M9NW15
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169295CDQ2WB32-15DCMZ-M9NWL15
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53169304CDQ2WB32-15DCZ-A9315
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする