曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WB63

薄形シリンダ CDQ2WB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WB63 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全266種類を絞り込む
ストローク(mm)
266種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53178693CDQ2WB63-100DCMZ-A73100
38,010
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178702CDQ2WB63-100DCMZ-A73S100
35,860
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178711CDQ2WB63-100DCMZ-M9BV100
40,210
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178727CDQ2WB63-100DCMZ-M9BVL100
40,870
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178736CDQ2WB63-100DCZ100
33,830
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178745CDQ2WB63-100DCZ-M9B-XB9100
40,320
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178754CDQ2WB63-100DCZ-M9NV100
40,320
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178763CDQ2WB63-100DMZ-A93S100
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178772CDQ2WB63-100DZ-A93L100
34,820
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178781CDQ2WB63-100DZ-M9B100
36,360
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178797CDQ2WB63-100DZ-M9BL100
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178806CDQ2WB63-100DZ-M9BLS100
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178815CDQ2WB63-100DZ-M9BW100
36,910
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178824CDQ2WB63-100DZ-M9BW3100
39,990
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178833CDQ2WB63-100DZ-M9BWL100
37,570
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178842CDQ2WB63-100DZ-M9BWL3100
40,980
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178851CDQ2WB63-100DZ-M9BWV100
37,570
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178867CDQ2WB63-100DZ-M9NA100
38,560
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178876CDQ2WB63-100DZ-M9NAL100
39,220
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178885CDQ2WB63-100DZ-P5DWL100
46,150
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178894CDQ2WB63-10DCMZ-M9BV10
32,730
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178903CDQ2WB63-10DCZ-F7NVS-X23510
30,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178912CDQ2WB63-10DCZ-J79CLS10
30,580
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178921CDQ2WB63-10DCZ-M9NVS-X23510
30,140
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53178937CDQ2WB63-10DMZ-A93S10
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53178946CDQ2WB63-10DMZ-BQ10
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53178955CDQ2WB63-10DMZ-F7BVL10
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53178964CDQ2WB63-10DMZ-J79CZ10
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53178973CDQ2WB63-10DMZ-M9BVL10
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53178982CDQ2WB63-10DZ-A73L10
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53178991CDQ2WB63-10DZ-A93L10
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53179007CDQ2WB63-10DZ-A93S10
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53179016CDQ2WB63-10DZ-BQ10
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53179025CDQ2WB63-10DZ-M9NV10
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53179034CDQ2WB63-10DZ-X23510
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53179043CDQ2WB63-15DCMZ-M9BL15
32,950
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53179052CDQ2WB63-15DCZ-A93LS15
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53179061CDQ2WB63-15DCZ-A93LS-XC3615
36,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53179077CDQ2WB63-15DCZ-A93VL15
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53179086CDQ2WB63-15DCZ-BQ15
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53179095CDQ2WB63-15DCZ-F7BVS15
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53179104CDQ2WB63-15DCZ-M9B15
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53179113CDQ2WB63-15DCZ-M9NWV15
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53179122CDQ2WB63-15DCZ-M9NWVL15
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53179131CDQ2WB63-15DMZ-A73L15
29,650
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53179147CDQ2WB63-15DMZ-A73S15
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53179156CDQ2WB63-15DMZ-A93L15
28,770
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53179165CDQ2WB63-15DMZ-BQ15
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53179174CDQ2WB63-15DZ-BQ15
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53179183CDQ2WB63-15DZ-M9B15
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする