曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WBH25

薄形シリンダ CDQ2WBH25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53183487CDQ2WBH25-10DMZ-10
9,520
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183496CDQ2WBH25-10DZ-10
8,750
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183505CDQ2WBH25-15DZ-A73L-15
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183514CDQ2WBH25-30DMZ-A73C-30
16,120
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183523CDQ2WBH25-35DMZ標準ストローク35
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183532CDQ2WBH25-35DMZ-J79-35
17,330
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183541CDQ2WBH25-35DMZ-J79CL-35
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする