曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WBH32

薄形シリンダ CDQ2WBH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53183557CDQ2WBH32-20DZ-20
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183566CDQ2WBH32-20DZ-M9BL-20
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183575CDQ2WBH32-30DMZ-A73C-30
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183584CDQ2WBH32-30DMZ-A73CL-30
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183593CDQ2WBH32-30DMZ-J79CL-30
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183602CDQ2WBH32-35DMZ-J79CL-35
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183611CDQ2WBH32-50DZ-M9BL標準ストローク50
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183627CDQ2WBH32-50DZ-M9BWL標準ストローク50
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183636CDQ2WBH32-75DZ-M9BWL標準ストローク75
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする